Полирмашина EPM2000-7 CLASSIC

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощна полираща машина с D-ръкохватка за комфортна работа.

Допълнителна информация
Арт. номер: 57170100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • D-ръкохватка за комфортна работа
  • Система за понижаване на вибрациите.
  • Електронно регулиране на оборотите позволява полиране на различни материали.
  • D-ръкохватка за комфортна работа
  • Система за понижаване на вибрациите.
  • Електронно регулиране на оборотите позволява полиране на различни материали.
Продуктови спецификации
Мощност1200 W
Максимален диаметър на подложката180 mm
Тегло/машина3,4 kg
Обороти800 - 2.400 min-1
Ниво на шума75 dB
Вибрации2,5 m/s2
Клас на защитаII