Пневматични машини
Popular products from category Пневматични машини
Пневматична нитачка за нит-гайки PEG 312
070393755
Компактна и лека пневматична нитачка за бърз и лесен монтаж на нит-гайки от алуминий, стомана и неръжваема стомана с размери от Ø M3 - M12.
Пневматична нитачка за поп нитове 6,4mm, PNG 014
0703937014
Пневматична нитачка за поп нитове с включени накрайници с размер до 6.4 mm. Подходяща за различни приложения.
Пневматична нитачка за поп нитове PNG 102
070393722
Удобна и компактна пневматична нитачка за монтаж на поп-нитове с 3,2 mm дорник за извличане. Предназначена за монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.
Пневматична нитачка за поп нитове PNG 122
070393733
Удобна и компактна пневматична нитачка за монтаж на поп-нитове с 3,2 mm дорник за извличане. Предназначена за монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.
Пневматична тресчотка DRS 1-2
07038120
Пневматична тресчотка със система регулиране на оборотите и пластмасова, термоизолираща дръжка против вибрации.
Пневматична тресчотка DRS 1-4
07038140
Здрава тресчотка с регулиране на оборотите и пластмасова дръжка против вибрации, порита с термоизолационен материал.
Пневматична тресчотка DRS 3-8
07038380
Здрава тресчотка с регулиране на оборотите и пластмасова дръжка против вибрации, покрита с термоизолационен материал.
Пневматична шлайфмашина DSG 22 Standard
07032270
Много издръжлива и лека шлайфмашина с общо предназначение за различни приложения.
Пневматична шлайфмашина, DSG 22
07032340
Здрава и удобна шлайфмашина с регулиране на оборотите, без необходимост от допълнителни инструменти. Удобна гумена ръкохватка предотвратява образуването на вибрации и измръзване на ръцете при работа.
Пневматична шлайфмашина, DSG 25
07032300
Шлайфмашинa с голяма мощност, специално разработена и за най-трудните приложения.
Пневматична шлайфмашина, DSW 22
07032310
Шлайфмашинa с голяма мощност, специално разработена и за най-трудните приложения.
Пневматични машини
Close
Filter by Clear All