Пневматична тресчотка DRS 1-2 Standard

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пневматична тресчотка DRS 1/2" Standard.

Допълнителна информация
Арт. номер: C0703812001
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Пневматичен инструмент подходящ за монтажни и демонтажни дейности.
  • Тресчотен механизъм, осигуряващ по-дълъг живот.
  • Лесен контрол на оборотите.
  • Компактен и лек инструмент, подходящ за тесни и трудно достъпни работни зони.
  • Пневматичен инструмент подходящ за монтажни и демонтажни дейности.
  • Тресчотен механизъм, осигуряващ по-дълъг живот.
  • Лесен контрол на оборотите.
  • Компактен и лек инструмент, подходящ за тесни и трудно достъпни работни зони.
Продуктови спецификации
Консумация на въздух113 l/min
Свързваща резбаR 1/4"
Минимален диаметър на шлауха9 mm
Задвижване1/2''
Максимален въртящ момент68 Nm
Обороти на празен ход150 min-1
Тегло/машина1,1 kg