Стоп гайка DIN985 A2

Стандарти: DIN 985

Материал: Неръждаема стомана A2

Клас на якост: 50

Покритие/повърхност: Без покритие (Plain)

RoHS-съвместимост: Да

Форма: Нисък тип (Low)

Принцип на заключващо действие: Затягащ полиамиден пръстен

Заключваща функция: Заключване срещу саморазвиване чрез затягане

Възможни 5 разновидности
Покажи всички

Гайки с намалена натоварваемост

Шестостенните гайки по този оттеглен стандарт DIN 985 с по-малка номинална височина не са натоварваеми с изпитателните сили съгласно ISO 898-2.

За разграничение означението на класа на якост се допълва с два вертикални щриха преди и след числото на класа на якост.

DIN 985 е заменен от 10511, 10512, 7040.

При изработването на съединението винт–гайка, резбата на винта се затяга в пластмасовия пръстен. Получаващите се между профилите на резбата затягащи сили водят поради високото триене до заключващ момент, който запазва част от предварителното натягане.

Не възникват повреди по повърхността на резбата.

Температурен работен диапазон: –70 °C до +120 °C

Забележка:

DIN 985 е оттеглен и заменен с ISO 10511. Съществува ограничена взаимозаменяемост (резби M7, M18, M22, M27, M33 и резби с номинален диаметър > M36 са изключени | фината резба е изключена | височината на гайките е променена | широчината между срещуположни стени е променена при резби M10, M12 и M14 на 16, 18 и 21 mm | класовете на якост са променени на 04 и 05).

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Гайки с намалена натоварваемост

Шестостенните гайки по този оттеглен стандарт DIN 985 с по-малка номинална височина не са натоварваеми с изпитателните сили съгласно ISO 898-2.

За разграничение означението на класа на якост се допълва с два вертикални щриха преди и след числото на класа на якост.

DIN 985 е заменен от 10511, 10512, 7040.

При изработването на съединението винт–гайка, резбата на винта се затяга в пластмасовия пръстен. Получаващите се между профилите на резбата затягащи сили водят поради високото триене до заключващ момент, който запазва част от предварителното натягане.

Не възникват повреди по повърхността на резбата.

Температурен работен диапазон: –70 °C до +120 °C

Забележка:

DIN 985 е оттеглен и заменен с ISO 10511. Съществува ограничена взаимозаменяемост (резби M7, M18, M22, M27, M33 и резби с номинален диаметър > M36 са изключени | фината резба е изключена | височината на гайките е променена | широчината между срещуположни стени е променена при резби M10, M12 и M14 на 16, 18 и 21 mm | класовете на якост са променени на 04 и 05).