Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Електрически машини

    Popular products from category Електрически машини

    Loading
    Преглед като Таблица Списък
    Подреди по

    Ъглошлайф EWS 10-125P CLASSIC 1010W

    5717053010

    Ъглошлайф, 125 mm с мощност 1010 W за рязане и шлайфане. Лек и удобен с ротор с висока защита от абразивни частици. Гумени втулки на лагерите, за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.

    Ъглошлайф EWS 14-125 CLASSIC 1400W

    5717044010

    Ъглошлайф, 125 mm с мощност 1400 W за рязане и шлайфане. Лек и удобен с ротор с висока защита от абразивни частици. Гумени втулки на лагерите, за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.

    Ъглошлайф EWS 14-125 EQ Universal

    57070052
    Мощен 1400 W универсален ъглошлайф с контрол на оборотите, антивибрационна дръжка, и отлично съотношение тегло-мощност. Идеален за интензивна професионална работа, рязане и шлайфане. Защита от претоварване и плавен старт. "Q-Nut" - стягане на диска без инструмент.

    Ъглошлайф EWS 17-125 EQ POWER

    57070612

    Мощен 1700-ватов ъглошлайф с добро управление, бързо отстраняване на материал и максимална производителност. Идеален за тежки груби работи и рязане. С регулируеми обороти.

    Ъглошлайф EWS 17-125 Q POWER

    57070062
    Мощен и удобен 1700 W ъглошлайф за бързо отнемане на материал и максимална продуктивност. Идеален за професионална работа. Бърза смяна на позицията на предпазителя с помоща на лостова система. “Q-Nut” - стягане на диска без инструмент.

    Ъглошлайф EWS 26-260 CLASSIC 2600W

    5717045010

    Мощен и надежден ъглошлайф, 230mm с мощност 2600 W за рязане и шлайфане. С ротор с висока защита от абразивни частици. Гумени втулки на лагерите за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.

    Ъглошлайф EWS 7-125 CLASSIC 750W

    5717063010

    Лек и ергономичен 750 W електрически ъглошлайф, подходящ за тънки срязове и леко шлайфане.

    Ъглошлайф EWS 8-125 CLASSIC 850W

    5717035010
    Лек и удобен ъглошлайф 125 mm за рязане и шлайфане с мощност 850 W. Гумени втулки на лагерите за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване и ротор с висока защита от абразивни частици. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.

     

     

    Електрически машини

    Close
    Filter by Clear All