Ъглошлайф EWS 14-125 V CLASSIC 1400W

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 5717054010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Тегло/машина2,5 kg
Обороти на празен ход6 000 - 12 200 rpm
Мощност1400 W
Диаметър на диска125 mm
Дължина на кабела4 m
Продуктови спецификации
Тегло/машина2,5 kg
Обороти на празен ход6 000 - 12 200 rpm
Мощност1400 W
Диаметър на диска125 mm
Дължина на кабела4 m