Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ъглошлайф EWS 17-125 EQ POWER

    559 лв. с ДДС
    559 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Мощен 1700-ватов ъглошлайф с добро управление, бързо отстраняване на материал и максимална производителност. Идеален за тежки груби работи и рязане. С регулируеми обороти.

    Арт. номер: 57070612
    products.pickngo

    qty

    PC

    1 PC
    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    Константна електроника

    Скоростта на въртене остава постоянна дори при натоварване.

    6-степенен контрол на скоростта

    Позволява на потребителя да избере идеалната скорост за различни прпиложения.

    Защита от рестартиране

    Предотвратява случайно стартиране след прекъсване на захранването.

    Защита срещу откат

    Осигурява липса на откат, чрез маханично отделяне.

    Защита от претоварване и плавен старт

    Значително увеличава експлоатационния живот на машината.

    Бързо регулируем предпазен капак и бързозатягаща гайка

    • Предпазния капак позволява регулиране без инструменти.

    • Гайката позволява смяна на диска без инструменти.

    Константна електроника

    Скоростта на въртене остава постоянна дори при натоварване.

    6-степенен контрол на скоростта

    Позволява на потребителя да избере идеалната скорост за различни прпиложения.

    Защита от рестартиране

    Предотвратява случайно стартиране след прекъсване на захранването.

    Защита срещу откат

    Осигурява липса на откат, чрез маханично отделяне.

    Защита от претоварване и плавен старт

    Значително увеличава експлоатационния живот на машината.

    Бързо регулируем предпазен капак и бързозатягаща гайка

    • Предпазния капак позволява регулиране без инструменти.

    • Гайката позволява смяна на диска без инструменти.

    Продуктови спецификации
    Тегло/машина2,6 kg
    Мощност1700 W
    Клас на защитаII
    Диаметър на диска125 mm
    Макс. обороти на празен ход2 800 - 11 000
    Дължина на кабела4 m
    Размер на шпинделаM14