Електрически машини
Popular products from category Електрически машини
Магнитна бормашина MKB35
Компактна и мощна електромагнитна бормашина за разпробиване на отвори с диаметър до 35 mm, окомплектована с обезопасителен колан, резервоар за охлаждаща течност, шестостенен ключ и куфар.
Мултишнайдер EMS 450 1.7
Изключително мощен мултишнайдер с бърз а система за затягане за автомобилния сектор
Мултишнайдер EMS 450-SL
Много здрав, с ниски вибрации 450 W мултишнайдер с иновативен държач за инструменти Starlock-Max за по-добро предаване на въртящия момент
Перфоратор - BMH 52-BL
Електрическият перфоратор Würth BMH 52-BL е високоефективна машина за пробиване и къртене, предназначена за професионалисти в строителството и индустрията. Съчетавайки мощен безчетков мотор, висока мощност на удара и антивибрационна система, този ударен перфоратор гарантира производителност, комфорт и дълъг експлоатационен живот.
Перфоратор BMH 40 BASIC
Перфоратор и лек къртач SDS-max с корпус на трансмисията от лят магнезий и антивибрационна система за по-удобна работа
Перфоратор BMH 40-BL
Безчетков перфоратор и лек къртач SDS-max с корпус на трансмисията от лят алуминий и антивибрационна система за по-удобна работа
Перфоратор BMH 45-XE SDS-Max 1500W, 12.5J, 8.9kg
Перфоратор BMH 45-XE SDS-Max 1500W, 12.5J, 8.9kg
Перфоратор ERHD 28-MLS CLASSIC
Tриоперационен мощен перфоратор със сила на удара 3,2 J , подходящ за пробиване и всякакви корекционни работи в бетон, камък и други строителни материали.
Перфоратор H26 MLS CLASSIC
Tриоперационен лек перфоратор със сила на удара 2.5 J, подходящ за пробиване и всякакви корекционни работи в бетон, камък и други строителни материали.
Перяща прахосмукачка SEG10-2
Мощен специалист за почистване на тапицерия, както и за отстраняване на петна върху текстилни повърхности
Пистолет за горещ въздух HLG-2000P
Удобен и лек пистолет за горещ въздух със система за регулиране на температурата и дебита на въздух. Подходящ за универсална употреба.
Пистолет за горещ въздух HLG-2000P LCD
Удобен и лек пистолет за горещ въздух със система за регулиране на температурата и дебита на въздух и вграден LCD дисплей за оптимално удобство при работа. Подходящ за универсална употреба.
Прав шлайф GS700-E
Прав шлайф GSL 700-E - удължен
Прав шлайф GSL 950-E POWER
Високомощният редуктор с дълга шийка и планетарен редуктор за обработка на повърхности.
Прахосмукачка TSS 7 L BASIC
Компактна, лека суха прахосмукачка с ергономична каишка за носене.
Прободен трион-зеге MASTER STP150-B POWER
Прободен трион за тежка професионална употреба. Мощният двигател осигурява голяма сила и възможност за работа в особено тежки условия. Подсилената основа предотвратява всяко усукване. Меките гумени вложки осигуряват удобен захват и предотвратяват изплъзване при работа.
Прободен трион-зеге MASTER STP150-S POWER