Перфоратор ERHD 28-MLS CLASSIC

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Tриоперационен мощен перфоратор със сила на удара 3,2 J, подходящ за пробиване и всякакви корекционни работи в бетон, камък и други строителни материали.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717002011
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Пробиване, ударно пробиване, къртене.
  • Ниско тегло и висока мощност осигуряват дълга работа с ниско ниво на умора.
  • Редуктор в маслена баня.
  • Изцяло метален редукторен механизъм
  • Иновативен пневматичен удар с увеличен диаметър на буталния механизъм.

Окомплектовка

  1. Пластмасов куфар
  2. Допълнителна ръкохватка
  3. Дълбочинен ограничител 

  • Пробиване, ударно пробиване, къртене.
  • Ниско тегло и висока мощност осигуряват дълга работа с ниско ниво на умора.
  • Редуктор в маслена баня.
  • Изцяло метален редукторен механизъм
  • Иновативен пневматичен удар с увеличен диаметър на буталния механизъм.

Окомплектовка

  1. Пластмасов куфар
  2. Допълнителна ръкохватка
  3. Дълбочинен ограничител 

Продуктови спецификации
Захват на инструментаSDS-Plus
Мощност800 W
Тегло/машина2,9 kg
Сила на удара3,2 J
Честота на удара при пълно натоварване1.250 min−1
Честота на удара на празен ход4.000 min-1
Максимален диаметър на пробиване в метал13 mm
Максимален диам. на пробиване в бетон28 mm
Клас на защитаII