Ъглошлайф EWS 7-125 CLASSIC 750W

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лек и ергономичен 750 W електрически ъглошлайф, подходящ за тънки срязове и леко шлайфане.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717063010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Отлично съотношение тегло/мощност

Kick-Back функция

  • Изключва машината, за да защити ползвателя

Функции за безопасност

  • Защита от рестартиране и плавен старт
  • Защита от претоварване
  • Автоматични карбонови четки

Компактен и ергономичен дизайн

  • Тънко тяло (Φ60)
  • Компактен размер (266мм)

Функции

  • Защита от рестартиране
  • Плавен старт

Отлично съотношение тегло/мощност

Kick-Back функция

  • Изключва машината, за да защити ползвателя

Функции за безопасност

  • Защита от рестартиране и плавен старт
  • Защита от претоварване
  • Автоматични карбонови четки

Компактен и ергономичен дизайн

  • Тънко тяло (Φ60)
  • Компактен размер (266мм)

Функции

  • Защита от рестартиране
  • Плавен старт
Продуктови спецификации
Мощност750 W
Макс. обороти12000 об/мин
Тегло/машина1.8 kg
Дължина на шпиндела2.5 m
Диаметър на диска125 mm
Размер на шпинделаМ14