Sorry - this product is no longer available

Ъглошлайф EWS 17-125 Q POWER

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощен и удобен 1700 W ъглошлайф за бързо отнемане на материал и максимална продуктивност. Идеален за професионална работа. Бърза смяна на позицията на предпазителя с помоща на лостова система. “Q-Nut” - стягане на диска без инструмент.

Допълнителна информация
Арт. номер: 57070062
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Окомплектовка

  • Антивибрационна ръкохватка
  • Предпазител 125 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия

Окомплектовка

  • Антивибрационна ръкохватка
  • Предпазител 125 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия
Продуктови спецификации
Мощност1700 W
Диаметър на диска125 mm
Дължина на кабела4 m
Тегло/машина2,5 kg
Обороти на празен ход11 000 rpm