Ъглошлайф EWS 10-125P CLASSIC 1010W

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ъглошлайф, 125 mm с мощност 1010 W за рязане и шлайфане. Лек и удобен с ротор с висока защита от абразивни частици. Гумени втулки на лагерите, за по-комфортна работа и предотвратяване на заваряване от загряване. Иглени лагери на пиньона и короната на машината осигуряващи дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717053010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Окомплектовка

  • Допълнителна ръкохватка
  • Бърз предпазител, 125 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия

Окомплектовка

  • Допълнителна ръкохватка
  • Бърз предпазител, 125 mm
  • Комплект подложна и стягаща шайба
  • Ключ за затягане
  • В картонена кутия
Продуктови спецификации
Тегло/машина2,45 kg
Обороти на празен ход12 000 об/мин
Дължина на кабела4 m
Мощност1400 W
Диаметър на диска125 mm