Акумулаторни винтоверти

Popular products from category Акумулаторни винтоверти

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Акумулаторен Винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE + 2x5.0 Ah

5701427008

 Акумулаторен Винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE + 2x5.0 Ah

  • Номинално напрежение: 18 V/DC

  • Обороти на празен ход 1-ва/2-ра предавка мин./макс.: 0–600 / 0–1900 об/мин

  • Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване: 60 / 34 Nm

  • Мин./макс. обхват на патронника: 1.5–13 mm

  • Макс. диаметър на пробиване в стомана: 13 mm

  • Макс. диаметър на винта: 10 mm

  • Дължина: 175 mm

  • Височина: 200 mm

 

  • Тегло на машината с акумулатор: 1.9 kg

requestavailability.successmessage

Акумулаторен Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE + 2х5.0 Ah

5701404009

Много мощна и удобна акумулаторна бормашина/винтоверт, специално проектирана за интензивна употреба на строителни обекти, с въртящ момент от 140 Nm.

 

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE 2х5.0 Ah

5701405008

Много мощна и удобна акумулаторна ударна бормашина/винтоверт с превключваем режим на ударно пробиване и въртящ момент от 140 Nm

 

requestavailability.successmessage

Акумулатирен винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE без батерии

5701427000

Акумулаторен винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE

requestavailability.successmessage

Акумулаторен винтоверт ABS 12 COMPACT M-CUBE

Изключително компактен и мощен акумулаторен винтоверт за леки приложения на пробиване и завинтване, разработен от Würth, за да отговори на изискванията на професионалистите.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен винтоверт ABS 12 POWER 2x2.0Ah CLASSIC

5717512012

Компактен и мощен за размерите си 12 V литиево-йонен винтоверт. Идеален за леки натоварвания - пробиване и завинтване. Вградената LED светлина спомага при работа в тесни и тъмни пространства. С индикатор за текущия заряд на батерията. Регулиране на въртящия момент - 18 степени + директно пробиване. Ергономичен дизайн с меко покритие. Приятна работа без умора.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE 2x5.0 Ah

5701427005

Компактен, мощен безчетков акумулаторен винтоверт за средно тежко завинтване и пробиване.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен винтоверт ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE + патронник

5701426001

Много компактна и мощна акумулаторна бормашина/винтоверт със система за бърза смяна M-CLICK за леки и средно тежки задачи по завинтване и пробиване 

requestavailability.successmessage

Акумулаторен винтоверт ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE 1х2.0 Ah

5701426009

АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЕРТ ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE PROMO EDITION

requestavailability.successmessage

Акумулаторен гайковерт ASS 18 BL Power 2x5.0 Ah CLASSIC

5717532012

Мощен ударен акумулаторен винтоверт/гайковерт с комбиниран захват на инструмента.

Потребителите могат да настройват режими според различните приложения

requestavailability.successmessage

Акумулаторен гайковерт ASS 18 BL Power без батерии CLASSIC

5717532010

Мощен ударен акумулаторен винтоверт/гайковерт с комбиниран захват на инструмента

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 COMBO CLASSIC 2x5.0Ah

5717521012

Мощен и компактен 18V ударен винтоверт.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 Compact Combi

Лек и компактен 18V ударен винтоверт с високоефективен безчетков мотор, за по-дълъг живот на батерията и по-висока мощност. Прецизен съединител с 16 степени на регулиране. За прецизно регулиране на усилието при различни приложения.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE 2х5.0 Ah

5701405005

Аку. ударен Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE 2х5.0 Ah

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен винтоверт ASS 12 Compact Power Classic

5717513012

Акумулаторен ударен винтоверт с 1/4“ захват вътрешен шестостен с лек и здрав корпус от алуминиева сплав. Мощен мотор с максимален въртящ момент от 100Nm. Вградена LED светлина. Индикатор за оставащия живот на батерията. Ергономичен дизайн с меко покритие. Малка и лека литиевойонна батерия за продължителна работа в труднодостъпни места.

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE + 2х5.0 Ah

5701415008

Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE + 2х5.0 A

  • Описание на модела: ASS 18-1/4 inch COMPACT

requestavailability.successmessage

Акумулаторен ударен винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE 2х5.0 Ah

5701415004

Акумулаторен ударен винтоверт ASS 18-1/4 inch COMPACT M-CUBE

requestavailability.successmessage

Винтоверт за сухо строителство ATS18 M-CUBE без батерии

5701409000

Винтоверт за сухо строителство ATS18 M-CUBE без батерии.

Лек и компактен акумулаторен винтоверт за гипсокартон с автоматична функция, разработен от Würth, за да отговори на нуждите на професионалистите.

requestavailability.successmessage

Винтоверт за сухо строителство ATS18+ MSV55 M-CUBE 2x2Ah

5701409004

Акумулаторен винтоверт за сухо строителство ATS 18+ AUTOMATIC M-CUBE

requestavailability.successmessage

Ще получите максимална помощ от този удобен инструмент

Акумулаторен винтоверт е машина, към която мнозина посягат отново и отново за различни задачи, компактен е, удобен и може да се носи навсякъде. Той ще спести енергия и време, за да преминете към следващия проект или задача.

Тези винтоверти на батерия ви позволяват да направите много повече за по-кратко време с половината от усилията си. Пригодени за използване върху деликатни материали, които иначе биха могли да се повредят от по-мощен инструмент. Мислете за тях като по-малко мощна алтернатива на кабелна (или акумулаторна) бормашина.

Този инструмент намалява умората и е от полза за всеки, дори и при проблем с подвижността на китката или ръката, тъй като усукването при използване на обикновена отвертка може да причини болка.

 

Характеристики на акумулаторните винтоверти

 

Скорост и въртящ момент

Колкото повече мощност има акумулаторният винтоверт, толкова по-бързо може да се върти и може да пробие по-плътен материал. Разбира се, важно е да притежава възможност за прецизно регулиране на скоростта на въртене и чувствителността на затягане.

Маневреност

Може да достигне и манипулира винтове в малки, неудобни пространства много по-лесно, отколкото ръчен инструмент за завиване.

Размер на патронника

Повечето акумулаторни винтоверти използват патронници без инструменти, така че смяната на битовете е много бърза и лесна.

 

Акумулаторни винтоверти с цени на дребно и на едро

Нашите модели са супер изгодни и сравнително евтини, но изключително качествени. Подходящи са както за любители, така и за професионални майстори. Могат да бъдат поръчани онлайн на дребно, но и на едро, за което ще може да се възползвате от максимално ниски цени.

 

Видове, които предлагаме:

  • класически акумулаторен винтоверт;
  • акумулаторен ударен винтоверт.

 

Защо да поръчате онлайн от Würth?

Ако имате нужда от винтоверт за Вашия дом или работа, ние имаме страхотни опции за вас. Всяко едно от нашите предложения ще бъде ценен актив във Вашия набор от машини и инструменти.

Поръчайте още сега  акумулаторен винтоверт  на супер изгодни цени онлайн и с бърза доставка до всяка точка на България!