Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE + 2х5.0 Ah

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE + 2х5.0 A

  • Описание на модела: ASS 18-1/4 inch COMPACT

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701415008
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Лек и компактен акумулаторен ударен винтоверт с ¼-инчов държач за накрайници (E 6.3)

 

  • Три степени на скорост/въртящ момент, както и три допълнителни режима за правилно завиване, позволяват оптимално настройване за широк спектър от приложения.

  • Троен LED на главата на предавката осигурява оптимално осветяване на работната зона.

  • Безчетков мотор със защита от претоварване — изисква минимална поддръжка, издръжлив и мощен.

  • Лесна и удобна работа благодарение на компактния и лек дизайн с гумирана ръкохватка.

  • Без обратен удар и усукване върху китката.

  • Интегриран бързозаменяем държач за ¼-инчови накрайници E 6.3 позволява бърза и безинструментна смяна на битовете.

Лек и компактен акумулаторен ударен винтоверт с ¼-инчов държач за накрайници (E 6.3)

 

  • Три степени на скорост/въртящ момент, както и три допълнителни режима за правилно завиване, позволяват оптимално настройване за широк спектър от приложения.

  • Троен LED на главата на предавката осигурява оптимално осветяване на работната зона.

  • Безчетков мотор със защита от претоварване — изисква минимална поддръжка, издръжлив и мощен.

  • Лесна и удобна работа благодарение на компактния и лек дизайн с гумирана ръкохватка.

  • Без обратен удар и усукване върху китката.

  • Интегриран бързозаменяем държач за ¼-инчови накрайници E 6.3 позволява бърза и безинструментна смяна на битовете.

Продуктови спецификации
Мин./макс. обороти на празен ход:0–3000 об/мин
Мин./макс. честота на ударите:0–4000 уд./мин
Система за захващане:¼-инчов шестоъгълен държач
Подходящ за винтове:M5 – M16
Макс. въртящ момент при твърдо завинтване:295 Nm
Дължина х ширина х височина150 х 65 х 250 мм
Тегло на машината с акумулатор:1.7 kg