Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 Compact Combi

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лек и компактен 18V ударен винтоверт с високоефективен безчетков мотор, за по-дълъг живот на батерията и по-висока мощност. Прецизен съединител с 16 степени на регулиране. За прецизно регулиране на усилието при различни приложения.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Високоефективен безчетков мотор.

  • По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност

Прецизен съединител със 16 степени на регулиране.

  • За прецизно регулиране на усилието при различни приложения

Изключителен контрол.

  • Регулируеми обороти за висока скорост 0–1800 об/мин или висока мощност 0–500 об/мин
  • Бърз патронник със захват до 13мм
  • Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка

Пълна Окомплектовка

  • Арт. номер: 5717901652 - Бързо зарядно устройство
  • Арт. номер: 5717801023 - Батерия Li-ion 18 V 2.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар     

Само машина

  • В картонена кутия
  • Без батерии и зарядно устройство

Високоефективен безчетков мотор.

  • По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност

Прецизен съединител със 16 степени на регулиране.

  • За прецизно регулиране на усилието при различни приложения

Изключителен контрол.

  • Регулируеми обороти за висока скорост 0–1800 об/мин или висока мощност 0–500 об/мин
  • Бърз патронник със захват до 13мм
  • Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка

Пълна Окомплектовка

  • Арт. номер: 5717901652 - Бързо зарядно устройство
  • Арт. номер: 5717801023 - Батерия Li-ion 18 V 2.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар     

Само машина

  • В картонена кутия
  • Без батерии и зарядно устройство
Продуктови спецификации
Обороти0-500 / 0-1800 об/мин
Мин./ макс. захват на патронника2,0 – 13 mm
Тегло с батерия1,55 kg
Максимален въртящ момент55 Nm
Максимален диаметър на пробиване в метал13 mm
Максимален диаметър на пробиване в дърво36 mm
Максимален диаметър на пробиване в тухла13 mm
Капацитет на батерията2.0 Ah