Акумулаторен винтоверт ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE + патронник

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Много компактна и мощна акумулаторна бормашина/винтоверт със система за бърза смяна M-CLICK за леки и средно тежки задачи по завинтване и пробиване 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701426001
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Шпиндел Würth M-CLICK за бърза смяна на приставки за пробиване и глави за вложки на системите M-CLICK и M-CLICK+ без инструменти, осигуряващ гъвкавост и многофункционалност
  • Шпиндел с ¼-инчов шестостенен вложъчен отвор позволява поставяне на битове C 6.3 и E 6.3 без патронник
  • Без признаци на умора при работа благодарение на леката и компактна конструкция
  • Резбови втулки отляво и отдясно на основата на устройството позволяват опционално закрепване на аксесоари като куки за колан или държачи за битове
  • Ефективен и безчетков мотор с функция за защита от претоварване
  • Вградени LED светлини за директно осветяване на работната зона 

 

 

 

 

  • Шпиндел Würth M-CLICK за бърза смяна на приставки за пробиване и глави за вложки на системите M-CLICK и M-CLICK+ без инструменти, осигуряващ гъвкавост и многофункционалност
  • Шпиндел с ¼-инчов шестостенен вложъчен отвор позволява поставяне на битове C 6.3 и E 6.3 без патронник
  • Без признаци на умора при работа благодарение на леката и компактна конструкция
  • Резбови втулки отляво и отдясно на основата на устройството позволяват опционално закрепване на аксесоари като куки за колан или държачи за битове
  • Ефективен и безчетков мотор с функция за защита от претоварване
  • Вградени LED светлини за директно осветяване на работната зона 

 

 

 

 

Продуктови спецификации
Номинално напрежение18 V/DC
Максимален диаметър на пробиване в стомана13 мм
Обороти на празен ход 1-ва/2-ра предавка мин./макс0-450 / 0-1700 об/мин
Дължина124 мм
Височина200 мм