Акумулаторен гайковерт ASS 18 BL Power 2x5.0 Ah CLASSIC

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощен ударен акумулаторен винтоверт/гайковерт с комбиниран захват на инструмента.

Потребителите могат да настройват режими според различните приложения

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717532012
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Високоефективен безчетков мотор

  • По-дълъг живот на батерията и по- висока мощност.

Комбиниран захват на инструмента

  • ¼“ вътрешен шестостен и ½“ външен квадрат.

Автоматични функция

  • Функция винтове за дърво.
  • Функция висок/нисък въртящ момент.

3 степени на регулиране на оборотите

  • Различни обороти на въртене подходящи за работа с различни материали и приложения.

Вградена LED светлина

Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка

Магнитен държач за битове

Препоръчителен размер на болта

  • М12-М22

Високоефективен безчетков мотор

  • По-дълъг живот на батерията и по- висока мощност.

Комбиниран захват на инструмента

  • ¼“ вътрешен шестостен и ½“ външен квадрат.

Автоматични функция

  • Функция винтове за дърво.
  • Функция висок/нисък въртящ момент.

3 степени на регулиране на оборотите

  • Различни обороти на въртене подходящи за работа с различни материали и приложения.

Вградена LED светлина

Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка

Магнитен държач за битове

Препоръчителен размер на болта

  • М12-М22
Продуктови спецификации
Напрежение18 V
Обороти1100 / 2200 / 2800 об/мин
Честота на удара1800/ 3500 / 3800 уд/мин
Захват на инструмента¼“ вътрешен шестостен/ ½“ външен квадрат
Тегло с батерия/без батерия1,7/1,1 кг
Капацитет на батерията5,0 Ah
Максимален въртящ момент315 Nm