Акумулаторен винтоверт ABS 12 COMPACT M-CUBE

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изключително компактен и мощен акумулаторен винтоверт за леки приложения на пробиване и завинтване, разработен от Würth, за да отговори на изискванията на професионалистите.
Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

За удобна и безпроблемна работа, дори при приложения над височината на главата и в затворени пространства.

  • Компактен, лек и ергономичен дизайн. Тънка дръжка и сигурна основа благодарение на системата за плъзгане на батерията

Непрекъснато наблюдение на мотора.

  • Функция за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване

Безопасно захващане на инструментитe.

  • Безключов патронник, сигурно и надеждно захваща инструменти от 0,8–10 mm

Добре осветена работна зона.

  • LED светлина на акумулаторния блок.

Пълна Окомплектовка

  • Арт. номер: 5703 120 000- Акумулаторна батерия 12V 2.0 Ah M-CUBE 5703 120 000 - 2 броя
  • Арт. номер: 5705 720 000 - Зарядно устройство ALG 12/2 M-CUBE Basic
  • Транспортна чанта  

 

Вижте и други модели >> Акумулаторни винтоверти на изгодни цени <<

За удобна и безпроблемна работа, дори при приложения над височината на главата и в затворени пространства.

  • Компактен, лек и ергономичен дизайн. Тънка дръжка и сигурна основа благодарение на системата за плъзгане на батерията

Непрекъснато наблюдение на мотора.

  • Функция за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване

Безопасно захващане на инструментитe.

  • Безключов патронник, сигурно и надеждно захваща инструменти от 0,8–10 mm

Добре осветена работна зона.

  • LED светлина на акумулаторния блок.

Пълна Окомплектовка

  • Арт. номер: 5703 120 000- Акумулаторна батерия 12V 2.0 Ah M-CUBE 5703 120 000 - 2 броя
  • Арт. номер: 5705 720 000 - Зарядно устройство ALG 12/2 M-CUBE Basic
  • Транспортна чанта  

 

Вижте и други модели >> Акумулаторни винтоверти на изгодни цени <<

Продуктови спецификации
Напрежение12 V/DC
Обороти 1ва/2ра скорост (мин./макс.)0-400/0-1500 rpm
Максимален въртящ момент32/19 Nm
Мин./ макс. захват на патронника0.8 - 10 mm
Патронник3/8 inch x 24 UNF
Макс. диаметър на отвор в стомана10 mm
Макс. диаметър на винт6 mm
Дължина177 mm
Височина215 mm
Тегло с батерия1,21 kg