Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 COMBO CLASSIC 2x5.0Ah

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощен и компактен 18V ударен винтоверт.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717521012
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Високоефективен безчетков мотор

По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност

 

Прецизен съединител със 16 степени на регулиране

За прецизно регулиране на усилието при различни приложения

 

Изключителен контрол

Регулируеми обороти за висока скорост 0–2000 об/мин или висока мощност 0–550 об/мин

 

Бърз патронник със захват до 13мм

 

Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка

Техническа спецификация

 

Напрежение

18V

Обороти

0-550 / 0-2000 об/мин

Макс. захват на патронника

13 мм

Тегло без/с батерия

1,25/1,85 кг

Максимален въртящ момент

70 Nm

Максимален диаметър на пробиване в метал

13 мм

Максимален диаметър на пробиване в дърво

40 мм

Максимален диаметър на пробиване в тухла

13 мм

Окомплектовка

Описание

Арт. №

Арт. № 5717521012

броя

Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 COMBI CLASSIC

 571752101X

1

Акумулаторна батерия 18V, 5.0AH, LI-ion

5717801504

2

Бързо зарядно устройство ALG 18/6

5717901652

1

Пластмасов куфар

 

1

Високоефективен безчетков мотор

По-дълъг живот на батерията и по-висока мощност

 

Прецизен съединител със 16 степени на регулиране

За прецизно регулиране на усилието при различни приложения

 

Изключителен контрол

Регулируеми обороти за висока скорост 0–2000 об/мин или висока мощност 0–550 об/мин

 

Бърз патронник със захват до 13мм

 

Ергономичен дизайн с гумирана ръкохватка

Техническа спецификация

 

Напрежение

18V

Обороти

0-550 / 0-2000 об/мин

Макс. захват на патронника

13 мм

Тегло без/с батерия

1,25/1,85 кг

Максимален въртящ момент

70 Nm

Максимален диаметър на пробиване в метал

13 мм

Максимален диаметър на пробиване в дърво

40 мм

Максимален диаметър на пробиване в тухла

13 мм

Окомплектовка

Описание

Арт. №

Арт. № 5717521012

броя

Акумулаторен ударен винтоверт ABS 18 COMBI CLASSIC

 571752101X

1

Акумулаторна батерия 18V, 5.0AH, LI-ion

5717801504

2

Бързо зарядно устройство ALG 18/6

5717901652

1

Пластмасов куфар

 

1