Винтоверт за сухо строителство ATS18+ MSV55 M-CUBE 2x2Ah

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторен винтоверт за сухо строителство ATS 18+ AUTOMATIC M-CUBE

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701409004
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Лек и компактен акумулаторен винтоверт за гипсокартон с автоматична функция, разработен от Würth, за да отговори на нуждите на професионалистите

Автоматична функция

Ако превключвателят е заключен в АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ, моторът ще се задейства само от контактното налягане на позиционирания винт. В резултат се постига приятна, енергоспестяваща и безшумна работа.

Бързосменяем държач за битове

Бърза и удобна смяна на битове, напр. когато работите заедно с опционалното устройство за автоматично подаване на винтове.

Дълбочинен ограничител

Лесно регулиране на дълбочината на винта за перфектни работни резултати.

Добре осветена работна зона

LED лампа на акумулаторния блок.

Удобна работа без усилия

Изключително компактен и ергономичен дизайн с ниско тегло.

Лек и компактен акумулаторен винтоверт за гипсокартон с автоматична функция, разработен от Würth, за да отговори на нуждите на професионалистите

Автоматична функция

Ако превключвателят е заключен в АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ, моторът ще се задейства само от контактното налягане на позиционирания винт. В резултат се постига приятна, енергоспестяваща и безшумна работа.

Бързосменяем държач за битове

Бърза и удобна смяна на битове, напр. когато работите заедно с опционалното устройство за автоматично подаване на винтове.

Дълбочинен ограничител

Лесно регулиране на дълбочината на винта за перфектни работни резултати.

Добре осветена работна зона

LED лампа на акумулаторния блок.

Удобна работа без усилия

Изключително компактен и ергономичен дизайн с ниско тегло.

Продуктови спецификации
Захват на инструмента1/4-inch б ързосменен държач
Макс. въртящ момент при завиване5 Nm
Тегло с батерия1.35 kg
Дължина235 mm
Мин. - макс. обороти0-5000 rpm
Височина183 mm
Номинално напрежение18 V/DC
Ширина52 mm