Винтоверт за сухо строителство ATS18 M-CUBE без батерии

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Винтоверт за сухо строителство ATS18 M-CUBE без батерии.

Лек и компактен акумулаторен винтоверт за гипсокартон с автоматична функция, разработен от Würth, за да отговори на нуждите на професионалистите.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701409000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Автоматична функция

Ако превключвателят е заключен в АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ, моторът ще се задейства само от контактното налягане на позиционирания винт. В резултат се постига приятна, енергоспестяваща и безшумна работа.

Бързосменяем държач за битове

Бърза и удобна смяна на битове, напр. когато работите заедно с опционалното устройство за автоматично подаване на винтове.

Дълбочинен ограничител

Лесно регулиране на дълбочината на винта за перфектни работни резултати.

Добре осветена работна зона

LED лампа на акумулаторния блок.

Удобна работа без усилия

Изключително компактен и ергономичен дизайн с ниско тегло.

 

Окомплектовка:

Само машина, без батерии и опционални аксесоари

Автоматична функция

Ако превключвателят е заключен в АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ, моторът ще се задейства само от контактното налягане на позиционирания винт. В резултат се постига приятна, енергоспестяваща и безшумна работа.

Бързосменяем държач за битове

Бърза и удобна смяна на битове, напр. когато работите заедно с опционалното устройство за автоматично подаване на винтове.

Дълбочинен ограничител

Лесно регулиране на дълбочината на винта за перфектни работни резултати.

Добре осветена работна зона

LED лампа на акумулаторния блок.

Удобна работа без усилия

Изключително компактен и ергономичен дизайн с ниско тегло.

 

Окомплектовка:

Само машина, без батерии и опционални аксесоари

Продуктови спецификации
Дължина235 mm
Височина183 mm
Мин. - макс. обороти0-5000 rpm
Ширина52 mm
Номинално напрежение18 V/DC
Захват на инструмента1/4-inch б ързосменен държач
Тегло с батерия1.35 kg
Макс. въртящ момент при завиване5 Nm