Акумулаторен Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE + 2х5.0 Ah

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Много мощна и удобна акумулаторна бормашина/винтоверт, специално проектирана за интензивна употреба на строителни обекти, с въртящ момент от 140 Nm.

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701404009
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Макс. диаметър на пробиване в стомана: 13 мм

  • Макс. диаметър на пробиване в алуминий: 13 мм

  • Препоръчителен макс. диаметър за пробиване в метал: 13 мм

  • Макс. диаметър на винт: 12 мм

  • Непрекъснат мониторинг на двигателя: при прегряване, блокиране или претоварване, електронната защита изключва двигателя предварително.

  • Ефективен безчетков EC мотор, с ниска нужда от поддръжка, с резерви от мощност и дълъг живот, поддържащ стабилна скорост дори при натоварване.

  • LED осветление върху блока на батерията осигурява добре осветена работна зона.

  • Здрава конструкция, подходяща за тежки условия на строителни обекти.

  • Максимална издръжливост и минимално износване.

  • Метален патронник Röhm 13 мм със затягащи челюсти от запоен твърдосплавен карбид.

  • Електронен сигнален превключвател.

  • Макс. диаметър на пробиване в стомана: 13 мм

  • Макс. диаметър на пробиване в алуминий: 13 мм

  • Препоръчителен макс. диаметър за пробиване в метал: 13 мм

  • Макс. диаметър на винт: 12 мм

  • Непрекъснат мониторинг на двигателя: при прегряване, блокиране или претоварване, електронната защита изключва двигателя предварително.

  • Ефективен безчетков EC мотор, с ниска нужда от поддръжка, с резерви от мощност и дълъг живот, поддържащ стабилна скорост дори при натоварване.

  • LED осветление върху блока на батерията осигурява добре осветена работна зона.

  • Здрава конструкция, подходяща за тежки условия на строителни обекти.

  • Максимална издръжливост и минимално износване.

  • Метален патронник Röhm 13 мм със затягащи челюсти от запоен твърдосплавен карбид.

  • Електронен сигнален превключвател.

Продуктови спецификации
Номинално напрежение:18 V/DC
Дължина х височина205х260 мм
Обороти на празен ход (мин./макс.) – скорост 1/2:0–550 / 0–2000 об./мин