Акумулаторен винтоверт ABS 12 POWER 2x2.0Ah CLASSIC

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен и мощен за размерите си 12 V литиево-йонен винтоверт. Идеален за леки натоварвания - пробиване и завинтване. Вградената LED светлина спомага при работа в тесни и тъмни пространства. С индикатор за текущия заряд на батерията. Регулиране на въртящия момент - 18 степени + директно пробиване. Ергономичен дизайн с меко покритие. Приятна работа без умора.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717512012
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

 Окомплектовка

  • Бързо зарядно устройство 
  • Батерия Li-ion 12 V 2.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар

 

 Окомплектовка

  • Бързо зарядно устройство 
  • Батерия Li-ion 12 V 2.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар

 

Продуктови спецификации
Максимален въртящ момент25 Nm
Бързозатягащ патронник1-10 mm
Обороти на празен ход0-350 / 0-1.300 min-1
Регулиране на въртящия момент18 + пробиване
Максимален диаметър на пробиване в метал10 mm
Максимален диаметър на пробиване в дърво15 mm
Капацитет на батерията2.0 Ah
Тегло с батерия1 kg