Акумулаторен ударен винтоверт ASS 12 Compact Power Classic

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторен ударен винтоверт с 1/4“ захват вътрешен шестостен с лек и здрав корпус от алуминиева сплав. Мощен мотор с максимален въртящ момент от 100Nm. Вградена LED светлина. Индикатор за оставащия живот на батерията. Ергономичен дизайн с меко покритие. Малка и лека литиевойонна батерия за продължителна работа в труднодостъпни места.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717513012
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Окомплектовка

  • Зарядно устройство BC-12V-LI
  • Батерия Li-ion 12 V 2.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар

 

Вижте още модели >> Ударен акумулаторен винтоверт <<

Окомплектовка

  • Зарядно устройство BC-12V-LI
  • Батерия Li-ion 12 V 2.0 Ah - 2 броя
  • Пластмасов куфар

 

Вижте още модели >> Ударен акумулаторен винтоверт <<

Продуктови спецификации
Максимален въртящ момент100 Nm
Захват1/4” вътрешен шестостен
Обороти на празен ход0 - 2.700 min-1
Максимален диаметър на пробиване в метал10 mm
Максимален диаметър на пробиване в дърво15 mm
Време за зареждане35 min
Заряден ток2,6 A
Капацитет на батерията2.0 Ah
Тегло с батерия1 kg