Измервателни устройства

Popular products from category Измервателни устройства

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Фазомери 2 бр комплект CP

B20652

Евро електроизпитвател комплект 2 бр., 60 мм и 100 мм, ~ 120 - 250 V

requestavailability.successmessage

Алуминиев магнитен нивелир с отлят корпус, L=25 cm

0714644125

Алуминиев магнитен нивелир с отлят корпус.

 

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Дигитален мултимер PRO

071558 550
Дигитален мултимер, PRO.

requestavailability.successmessage

Дигитален Мултиметер 600TRMS

071553 415
Дигитален мултимер 600 TRMS.

requestavailability.successmessage

Дигитален ъгломер 350mm WURTH

071564191

Дигитален ъгломер 350mm WURTH

requestavailability.successmessage

Комплект луфтомерни пластини

Комплект луфтомерни пластини.

requestavailability.successmessage

К-т ендоскоп 5.5mm + адаптери 2.4'' TFT

071553 962

К-т ендоскоп 5.5mm+адаптери 2.4'' TFT

requestavailability.successmessage

Лазерна ролетка WDM 2-18 (50 м.)

5709300522

WDM 2-18 е удобна и прецизна лазерна ролетка за измерване на разстояния и площ.

requestavailability.successmessage

Лазерна ролетка WDM 6-22 (150 м.)

5709300516

Лазерна ролетка WDM 6-22.

requestavailability.successmessage

Луфтомерна лента, 0.50 mm, L=5 m

071351 19

Прецизен инструмент за точно подравняване и настройка на машинни части

requestavailability.successmessage

Маркираща линия 30м к-т

WZKP1

Маркираща линия 30м.

requestavailability.successmessage

Мини дигитален мултимер

071553 370

Мини дигитален мултиметър.

requestavailability.successmessage

Мултидетектор MD 12

5709300800

Дигитален детектор за локализация на метал, дърво и електрически кабели.

requestavailability.successmessage

Мултитестер - PROII-LED - 1000V - IP65

071553 165

Мултитестер - PROII-LED - 1000V - IP65

requestavailability.successmessage

Мултитестер ELMO PLUS

071553 100

Мултитестер ELMO PLUS

Обхват на напрежение AC мин./макс. 12-1000V/AC, IP40.

Категория за защита от пренапрежение CAT III/1000V, 1,5 V микро AAA

requestavailability.successmessage

Мултитестер PRO II-с LCD дисп. - 1000V - IP65

071553 175

Мултитестер PRO II-с LCD дисп. - 1000V IP65

requestavailability.successmessage

Нивелир 100 cm Wurth

0715643611

Здрав нивелир от лек метал 100 см.

requestavailability.successmessage

Нивелир 1000мм със скала - RW Лимитирана серия

0714644924

RW Лимитирана серия

Нивелир 1000мм със скала

 

requestavailability.successmessage

Нивелир 120 cm Wurth

0715643632

Професионален алуминиев нивелир Würth с висока точност и фрезовани измервателни повърхности, подходящ за строителни и монтажни дейности. Осигурява прецизно измерване както в хоризонтално, така и във вертикално положение.

requestavailability.successmessage