Нивелир 1000мм със скала - RW Лимитирана серия

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

RW Лимитирана серия

Нивелир 1000мм със скала

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 0714644924
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Лек алуминиев нивелир с две удароустойчиви либели от акрилно стъкло и амортизиращи гумени капачки на краищата. Осигурява прецизни измервания и е подходящ за чертане и маркиране благодарение на вградената линийка с дължина 100 cm.

Ключови характеристики

  • Хоризонтална либела – С 2% индикатор за наклон за прецизно нивелиране.

  • Вертикална либела – За лесно вертикално нивелиране.

  • Линийка за чертане – Вградена линийка от 100 cm по горния ръб за лесно създаване на линии и маркировки.

  • Сваляеми гумени капачки – Позволяват по-прецизно измерване до самия край на нивелира.

  • Удароустойчива конструкция – Либелите са направени от акрилно стъкло за максимална устойчивост при удари.

  • Амортизиращи гумени капачки – Защита на нивелира при изпускане или удар.

Приложение

  • Особено подходящ за сухо строителство и вътрешни довършителни работи.

  • Идеален и за подравняване на картини, мебели и други декоративни елементи.

Параметър

Стойност

Дължина (L)

104 cm

Височина (H)

6 cm

Ширина (B)

25 mm

Точност на измерване (на метър)

0.5 mm/m

Арт. №

0714 644 924

Брой в опаковка (P. Qty.)

1 / 15

 

Лек алуминиев нивелир с две удароустойчиви либели от акрилно стъкло и амортизиращи гумени капачки на краищата. Осигурява прецизни измервания и е подходящ за чертане и маркиране благодарение на вградената линийка с дължина 100 cm.

Ключови характеристики

  • Хоризонтална либела – С 2% индикатор за наклон за прецизно нивелиране.

  • Вертикална либела – За лесно вертикално нивелиране.

  • Линийка за чертане – Вградена линийка от 100 cm по горния ръб за лесно създаване на линии и маркировки.

  • Сваляеми гумени капачки – Позволяват по-прецизно измерване до самия край на нивелира.

  • Удароустойчива конструкция – Либелите са направени от акрилно стъкло за максимална устойчивост при удари.

  • Амортизиращи гумени капачки – Защита на нивелира при изпускане или удар.

Приложение

  • Особено подходящ за сухо строителство и вътрешни довършителни работи.

  • Идеален и за подравняване на картини, мебели и други декоративни елементи.

Параметър

Стойност

Дължина (L)

104 cm

Височина (H)

6 cm

Ширина (B)

25 mm

Точност на измерване (на метър)

0.5 mm/m

Арт. №

0714 644 924

Брой в опаковка (P. Qty.)

1 / 15