Амперклещи AC-DC 600A TRMS

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071553 715
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Характеристики:

  • Обхват на измерване Ток мин./макс 10mA/AC-600A/AC
  • Диапазон на измерване ток 2 мин./макс.10mA/DC-600A/ DC
  • Обхват на измерване напрежение мин./макс. 1mV/ AC-600V/AC
  • Диапазон на измерване напрежение 2 мин./ макс. 1mV/DC-600V/DC
  • Обхват на измерване електрическо съпротивление мин./макс. 0.1ohm-60Mohm
  • Категория за защита от пренапрежение CAT III/600V, IP защита, IP 20

Характеристики:

  • Обхват на измерване Ток мин./макс 10mA/AC-600A/AC
  • Диапазон на измерване ток 2 мин./макс.10mA/DC-600A/ DC
  • Обхват на измерване напрежение мин./макс. 1mV/ AC-600V/AC
  • Диапазон на измерване напрежение 2 мин./ макс. 1mV/DC-600V/DC
  • Обхват на измерване електрическо съпротивление мин./макс. 0.1ohm-60Mohm
  • Категория за защита от пренапрежение CAT III/600V, IP защита, IP 20