Други

Popular products from category Други

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Комплект луфтомерни пластини

Комплект луфтомерни пластини.

requestavailability.successmessage

Шлосерски ъгъл

Шлосерски ъгъл.

requestavailability.successmessage

Маркираща линия 30м к-т

WZKP1

Маркираща линия 30м.

requestavailability.successmessage

Магнитeн държач с превключвател 70kg Wurth

57153158

Магнитeн държач с превключвател 70kg Wurth 

requestavailability.successmessage

Телескопичен магнит с игла 2 в 1 WURTH

57153150

Телескопичен магнит с игла 2 в 1 WURTH 

requestavailability.successmessage

Магнитeн ъгъл държач за заваряване 11kg Workshopr

57153152

Магнитeн ъгъл държач за заваряване 11kg Workshopr

requestavailability.successmessage

Магнитeн ъгъл държач 34kg Workshopr

57153154

Магнитeн ъгъл държач 34kg Workshopr

requestavailability.successmessage

Магнитeн държач с превключвател 14kg Wurth

57153155

Магнитeн държач с превключвател 14kg Wurth

requestavailability.successmessage

Магнитeн държач с превключвател 24kg Wurth

57153156

Магнитeн държач с превключвател 24kg Wurth

requestavailability.successmessage

Магнитeн държач с превключвател 40kg Wurth

57153157

Магнитeн държач с превключвател 40kg Wurth

requestavailability.successmessage

Дървен метър 2m WURTH

071564 665

Сгъваема линия със скрита фуга.

requestavailability.successmessage

Прав ъгъл алуминиев с либела 250mm CP

CP780625

Алуминиев ъгъл, с милиметрова скала на линията

requestavailability.successmessage

Прав ъгъл 250mm CP

CP780250

С рамо от лек метал и измервателен език от стомана

Метрична скала (разделение в mm)

requestavailability.successmessage

Луфтомерна лента, 0.50 mm, L=5 m

071351 19

Прецизен инструмент за точно подравняване и настройка на машинни части

requestavailability.successmessage

Мултидетектор MD 12

5709300800

Дигитален детектор за локализация на метал, дърво и електрически кабели.

requestavailability.successmessage

Прав ъгъл комбиниран WURTH

Алуминиевият триъгълен ъгломер Würth е лек и изключително практичен инструмент за бързи измервания, маркиране и разчертаване. Подходящ за използване като универсален шаблон – триъгълен ъгломер, транспортир, нивелир и водач при рязане под ъгъл.

requestavailability.successmessage

К-т ендоскоп 5.5mm + адаптери 2.4'' TFT

071553 962

К-т ендоскоп 5.5mm+адаптери 2.4'' TFT

requestavailability.successmessage

Други

Close
Filter by Clear All