Лазерна ролетка WDM 2-18 (50 м.)

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

WDM 2-18 е удобна и прецизна лазерна ролетка за измерване на разстояния и площ.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5709300522
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Лесна и бърза за работа

Изключително лека и удобна

  • Висока здравина

Гумиран корпус

  • Точно измерване на разстояния само с един човек

Диапазон на измерване 0,20 – 50 м

  • Много добра четливост

3-редов дисплей с подсветка

  • Допълнителни функции

Площ, обем, непрекъснато измерване, събиране и изваждане

  • Окомплектовка

WDM2-18 лазерна ролетка, 2 x 1,5V AAA батерии, текстилна чанта, ръководство за употреба на CD диск, връзка за китка

 

  • Лесна и бърза за работа

Изключително лека и удобна

  • Висока здравина

Гумиран корпус

  • Точно измерване на разстояния само с един човек

Диапазон на измерване 0,20 – 50 м

  • Много добра четливост

3-редов дисплей с подсветка

  • Допълнителни функции

Площ, обем, непрекъснато измерване, събиране и изваждане

  • Окомплектовка

WDM2-18 лазерна ролетка, 2 x 1,5V AAA батерии, текстилна чанта, ръководство за употреба на CD диск, връзка за китка

 

Продуктови спецификации
Диапазон на работната температура мин.-10 °C
Батерии в комплекта2 бр.
Височина26 мм
Дължина116,5 мм
Измервателен обхват макс.50 м
Време за работа на батериитедо 5000 измервания
Ширина52 мм
Диапазон на работната температура макс.50 °C
Точност на измерване (+/-)+/- 1,5 мм
Клас на защитаIP 54
Клас на лазера2