Мултитестер PRO II-с LCD дисп. - 1000V - IP65

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мултитестер PRO II-с LCD дисп. - 1000V IP65

Допълнителна информация
Арт. номер: 071553 175
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Обхват на напрежение AC мин./макс. 3-1000V/AC
  • Обхват на напрежение DC мин./макс. 4-1400VDC
  • Честота мин./макс. 0 / 500Hz
  • Тест за непрекъснатост електрическо съпротивление мин./макс. 0-5k ома
  • Фазово контролно напрежение мин. 100V/ AC
  • Превключваем товар 30mA при 230V/AC
  • Диоден тест
  • Проверка на полярността (- в LCD)
  • PELV дисплей
  • Показване на електрическо съпротивление мин./макс., 10-199,9k ома
  • Честота на показване мин./макс., 0-500Hz,
  • IP65, категория за защита от пренапрежение CAT IV/1000V, 1,5 V микро AAA
  • Обхват на напрежение AC мин./макс. 3-1000V/AC
  • Обхват на напрежение DC мин./макс. 4-1400VDC
  • Честота мин./макс. 0 / 500Hz
  • Тест за непрекъснатост електрическо съпротивление мин./макс. 0-5k ома
  • Фазово контролно напрежение мин. 100V/ AC
  • Превключваем товар 30mA при 230V/AC
  • Диоден тест
  • Проверка на полярността (- в LCD)
  • PELV дисплей
  • Показване на електрическо съпротивление мин./макс., 10-199,9k ома
  • Честота на показване мин./макс., 0-500Hz,
  • IP65, категория за защита от пренапрежение CAT IV/1000V, 1,5 V микро AAA