Мини дигитален мултимер

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мини дигитален мултиметър.

Допълнителна информация
Арт. номер: 071553 370
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Компактен уред за измерване на право и променливо напрежение, съпротивление, измерване на цялост на електрическа верига, диоден тестер и безконтактно тестване на напрежение.

Предимства:

  • Здрав, влагоустойчив гумиран корпус и гумирана клавиатура. Измервателните кабели могат да бъдат подсигурени на гърба на уреда, което ги предпазва от повреда.
  • Измервателните възможности включват: V/AC, V/DC, съпротивление (Ω Ω), безконтактно измерване на напрежение. Перманентно включени измервателни кабели, памет на измерените стойности, измерване на диоди и на цялост на верига, вградена LED подсветка на дисплея и автоматична смяна на диапазона на измерване.

Технически данни:

  • LCD дисплей с 2000 точки.
  • Автоматично изключване след 15 минути.
  • Размери: 104 х 55 х 32,5 mm (Д х Ш х В).
  • Тегло: 145 g

Компактен уред за измерване на право и променливо напрежение, съпротивление, измерване на цялост на електрическа верига, диоден тестер и безконтактно тестване на напрежение.

Предимства:

  • Здрав, влагоустойчив гумиран корпус и гумирана клавиатура. Измервателните кабели могат да бъдат подсигурени на гърба на уреда, което ги предпазва от повреда.
  • Измервателните възможности включват: V/AC, V/DC, съпротивление (Ω Ω), безконтактно измерване на напрежение. Перманентно включени измервателни кабели, памет на измерените стойности, измерване на диоди и на цялост на верига, вградена LED подсветка на дисплея и автоматична смяна на диапазона на измерване.

Технически данни:

  • LCD дисплей с 2000 точки.
  • Автоматично изключване след 15 минути.
  • Размери: 104 х 55 х 32,5 mm (Д х Ш х В).
  • Тегло: 145 g
Продуктови спецификации
Мин./Макс. диапазон на измерване на електрическо съпротивление0 Ohm-20 MOhm
Мин./Макс. обхват на измерване на напрежение0,5 V/AC - 600 V/AC
Мин./Макс. обхват на измерване на напрежение 20,5 V/DC - 600 V/DC
Категория на защита от пренапрежениеCAT III/1000 V
IP клас на защитаIP 54
Акумулаторна батерия/обозначение на батерията1,5 V Micro AAA
Брой акумулаторни батерии2 броя
БрандWürth