Лазерна ролетка WDM 6-22 (150 м.)

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Лазерна ролетка WDM 6-22.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5709300516
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Високопрецизна лазерна ролетка с Bluetooth ® и функция за цифров нивелир.

Интуитивна работа и лесно четене от всяка позиция.

  • Навигацията в графичното меню на цветния дисплей прави използването на далекомера лесно.
  •  Благодарение на вградения жироскоп, екранът се върти във всяка посока Лесен трансфер на данни.
  •  Bluetooth® интелигентната функция позволява данните от всяко измерване да се прехвърлят автоматично към предпочитаното софтуерно приложение, като Word или Excel.
  • Лазерният далекомер се свързва със сдвоени устройства, като таблети, компютри или смартфони Здрав, компактен и практичен уред.
  • Благодарение на своята степен на защита IP54, устройството е защитено от дъжд и прах Лесно измерване от прорези и ъгли и прецизно измерване от статив.
  • Удълженият 50 mm краен елемент може също да бъде измерен от слотове или ъгли Допълнителни опции за измерване.
  • Сензорът за наклон от 360° позволява допълнителни косвени опции за измерване, като цифров нивелир Функции.
  • Еднократно измерване на разстояние, непрекъснато измерване, мин./макс. измерване, площ, обем, плътен ъгъл, лице на триъгълник, косвено хоризонтално разстояние, измерване на наклона, питагорова теорема, функция за ограничаване, таймер, добавяне, изваждане, функция за рисуване (площ с частични измервания), памет, лични любими.

Wurth WDM App можете да изтеглите от:

 

Google Play - https://cutt.ly/NcStpLM

App Store - https://cutt.ly/zcStkM2

Високопрецизна лазерна ролетка с Bluetooth ® и функция за цифров нивелир.

Интуитивна работа и лесно четене от всяка позиция.

  • Навигацията в графичното меню на цветния дисплей прави използването на далекомера лесно.
  •  Благодарение на вградения жироскоп, екранът се върти във всяка посока Лесен трансфер на данни.
  •  Bluetooth® интелигентната функция позволява данните от всяко измерване да се прехвърлят автоматично към предпочитаното софтуерно приложение, като Word или Excel.
  • Лазерният далекомер се свързва със сдвоени устройства, като таблети, компютри или смартфони Здрав, компактен и практичен уред.
  • Благодарение на своята степен на защита IP54, устройството е защитено от дъжд и прах Лесно измерване от прорези и ъгли и прецизно измерване от статив.
  • Удълженият 50 mm краен елемент може също да бъде измерен от слотове или ъгли Допълнителни опции за измерване.
  • Сензорът за наклон от 360° позволява допълнителни косвени опции за измерване, като цифров нивелир Функции.
  • Еднократно измерване на разстояние, непрекъснато измерване, мин./макс. измерване, площ, обем, плътен ъгъл, лице на триъгълник, косвено хоризонтално разстояние, измерване на наклона, питагорова теорема, функция за ограничаване, таймер, добавяне, изваждане, функция за рисуване (площ с частични измервания), памет, лични любими.

Wurth WDM App можете да изтеглите от:

 

Google Play - https://cutt.ly/NcStpLM

App Store - https://cutt.ly/zcStkM2

Продуктови спецификации
Клас на лазера2
Толеранс на измерване+/- 1 mm
Максимален обхват на измерване150 m
Клас на защитаIP 54
Ширина55 mm
Живот на батерията5000 измервания
Височина28 mm
Дължина131 mm