Дигитален мултимер PRO

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дигитален мултимер, PRO.
Допълнителна информация
Арт. номер: 071558 550
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Многостранен TRMS мултиметър, който предлага най-важните функции за ежедневно използване в занаятчийство, индустрия. При техническо обслужване, инсталация, сервиз. Предпазната кутия за защитава при удари.

Измерване на напрежение.
AC, DC.

Измерване на ток.
AC, DC, от 10μA.

  • Измерване на съпротивление, капацитет, температура.
  • Акустична сигнализация на проверката за непрекъснатост и диоди.
  • Настройване на измерване на напрежението с нисък импеданс (VLOWZ = 500kOhm).
  • Безконтактно показване на напрежението (NCV): в червено при опасно напрежение.
  • Вграден LED за опростена работа в тъмни помещения (осветяване на точката на измерване).
  • Големият LCD осветява фона за оптимално разчитане.
  • 6000 символа за голяма точност
  • Автоматичен избор на областта, AC/DC - разпознаване или изключване.
  • Много лесна смяна на предпазителя.
  • Захващане на уреда на табла, метални корпуси чрез магнит в предпазната кутия.
  • Регулируемата сгъваема опора позволява поставяне при различни наклони.
  • Ограничителят за накрайниците на разстояние 19 mm опростява измерването в контакти от електрическата инсталация.

Многостранен TRMS мултиметър, който предлага най-важните функции за ежедневно използване в занаятчийство, индустрия. При техническо обслужване, инсталация, сервиз. Предпазната кутия за защитава при удари.

Измерване на напрежение.
AC, DC.

Измерване на ток.
AC, DC, от 10μA.

  • Измерване на съпротивление, капацитет, температура.
  • Акустична сигнализация на проверката за непрекъснатост и диоди.
  • Настройване на измерване на напрежението с нисък импеданс (VLOWZ = 500kOhm).
  • Безконтактно показване на напрежението (NCV): в червено при опасно напрежение.
  • Вграден LED за опростена работа в тъмни помещения (осветяване на точката на измерване).
  • Големият LCD осветява фона за оптимално разчитане.
  • 6000 символа за голяма точност
  • Автоматичен избор на областта, AC/DC - разпознаване или изключване.
  • Много лесна смяна на предпазителя.
  • Захващане на уреда на табла, метални корпуси чрез магнит в предпазната кутия.
  • Регулируемата сгъваема опора позволява поставяне при различни наклони.
  • Ограничителят за накрайниците на разстояние 19 mm опростява измерването в контакти от електрическата инсталация.
Продуктови спецификации
Мин./Макс. обхват на измерване на напрежение0,6-750 V/AC
Мин./Макс. обхват на измерване на напрежение 20,6-1000 V/DC
Мин./Макс. обхват на измерване на ток10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC
Мин./Макс. диапазон на измерване на електрическо съпротивление1 Ohm-60 MOhm
Мин./Mакс. диапазон на измерване капацитета1 nF-100 mF
Мин./Макс. диапазон на измерване на температурата55 bis 1200°C
Категория на защита от пренапрежениеCAT III/600 V
IP клас на защитаIP 54
Акумулаторна батерия/обозначение на батерията1,5 V LR6 AA
Брой акумулаторни батерии2 броя
БрандWürth