Нивелир 120 cm Wurth

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Професионален алуминиев нивелир Würth с висока точност и фрезовани измервателни повърхности, подходящ за строителни и монтажни дейности. Осигурява прецизно измерване както в хоризонтално, така и във вертикално положение.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0715643632
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Нивелир Würth е висококачествен измервателен инструмент, предназначен за професионалисти в строителството, монтажа и довършителните дейности. Този воден нивелир  съчетава здрав алуминиев профил, висока точност и отлична видимост при всякакви условия.

Основни характеристики

  • Здрав и лек алуминиев правоъгълен профил
  • Две фрезовани измервателни повърхности за максимална точност
  • 2 вертикални и 1 хоризонтална либела
  • Вертикална либела с прозорец за лесно отчитане от различни ъгли
  • Флуоресцентна течност с висока устойчивост на UV лъчи
  • Акрилни блокове на либелите – лесни за почистване и с дълъг живот
  • Удароустойчиви гумирани крайни капачки
  • Електростатично прахово покритие за повишена издръжливост
  • Ергономични дръжки за удобна работа

Ползи и приложения

Нивелирът осигурява бързо и точно измерване при монтаж на конструкции, гипсокартон, мебели, дограма и други строителни елементи. Благодарение на високата си точност и стабилност, той намалява риска от грешки и подобрява качеството на работа. Подходящ е както за професионални майстори, така и за взискателни любители.

Препоръки

  • Да не се използва при силни удари или падане, които могат да повлияят на точността
  • Да се съхранява на сухо място
  • Да се почиства редовно за оптимална видимост и прецизност

Нивелир Würth е висококачествен измервателен инструмент, предназначен за професионалисти в строителството, монтажа и довършителните дейности. Този воден нивелир  съчетава здрав алуминиев профил, висока точност и отлична видимост при всякакви условия.

Основни характеристики

  • Здрав и лек алуминиев правоъгълен профил
  • Две фрезовани измервателни повърхности за максимална точност
  • 2 вертикални и 1 хоризонтална либела
  • Вертикална либела с прозорец за лесно отчитане от различни ъгли
  • Флуоресцентна течност с висока устойчивост на UV лъчи
  • Акрилни блокове на либелите – лесни за почистване и с дълъг живот
  • Удароустойчиви гумирани крайни капачки
  • Електростатично прахово покритие за повишена издръжливост
  • Ергономични дръжки за удобна работа

Ползи и приложения

Нивелирът осигурява бързо и точно измерване при монтаж на конструкции, гипсокартон, мебели, дограма и други строителни елементи. Благодарение на високата си точност и стабилност, той намалява риска от грешки и подобрява качеството на работа. Подходящ е както за професионални майстори, така и за взискателни любители.

Препоръки

  • Да не се използва при силни удари или падане, които могат да повлияят на точността
  • Да се съхранява на сухо място
  • Да се почиства редовно за оптимална видимост и прецизност
Продуктови спецификации
Височина60 mm
Ширина24 mm
Дължина120 mm
Измервателна точност0.5 mm/m (0.029°)
ПокритиеПрахово боядисване
МатериалАлуминиев профил