Дигитален Мултиметер 600TRMS

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дигитален мултимер 600 TRMS.
Допълнителна информация
Арт. номер: 071553 415
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Модерен цифров мултиметър с ефективно измерване на стойността (TRMS), детектор за прекъсване на кабела и LED фенерче за професионална употреба в промишлеността и търговията.

  • Würth MM 600, сертифициран за безопасна употреба в CAT IV 600 V среда, предлага основни функции за откриване на неизправности и многобройни проблеми в електрическите и електронните системи.

Подходящ за измерване на ток AC / DC, напрежение AC / DC, съпротивление, непрекъснатост и диоди.

  • Може да се използва за AC / DC напрежение до 600V и AC / DC ток до 10A.
  • Измерване на съпротивление до 20 MΩ.
  • Безконтактен тестер за напрежение (визуален и акустичен) за бързо откриване на прекъсване на кабела.
  • Запазване на дисплея (функция за задържане). Функция за автоматично изключване на дисплея след 15 минути.
  • LCD дисплей с 2000 символа за голяма точност.
  • Отговаря на стандарт EN 61010-2-033.

Модерен цифров мултиметър с ефективно измерване на стойността (TRMS), детектор за прекъсване на кабела и LED фенерче за професионална употреба в промишлеността и търговията.

  • Würth MM 600, сертифициран за безопасна употреба в CAT IV 600 V среда, предлага основни функции за откриване на неизправности и многобройни проблеми в електрическите и електронните системи.

Подходящ за измерване на ток AC / DC, напрежение AC / DC, съпротивление, непрекъснатост и диоди.

  • Може да се използва за AC / DC напрежение до 600V и AC / DC ток до 10A.
  • Измерване на съпротивление до 20 MΩ.
  • Безконтактен тестер за напрежение (визуален и акустичен) за бързо откриване на прекъсване на кабела.
  • Запазване на дисплея (функция за задържане). Функция за автоматично изключване на дисплея след 15 минути.
  • LCD дисплей с 2000 символа за голяма точност.
  • Отговаря на стандарт EN 61010-2-033.
Продуктови спецификации
Мин./Макс. обхват на измерване на напрежение1 mV/AC - 600 V/AC
Мин./Макс. обхват на измерване на напрежение 20,1 mV/DC-600 V/DC
Мин./Макс. обхват на измерване на ток0,1 µA/AC-10 A/AC
Мин./Макс. обхват на измерване на ток 20,1 µA/AC-10 A/DC
Мин./Макс. диапазон на измерване на електрическо съпротивление0,1 Оhm-20 MOhm
Категория на защита от пренапрежениеCAT IV/600 V
IP клас на защитаIP 20
Акумулаторна батерия/обозначение на батерията1,5 V Micro AAA
Брой акумулаторни батерии2 броя
БрандWürth