Работни обувки
Popular products from category Работни обувки
Ниски защитни обувки SALENTO S1PS FO SR
Обезопасяващи обувки SALENTO по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе BI-ALLOY, неметална вложка PS и двуплътностна PU подметка.
Ниски защитни обувки COOLED S1PS FO SR
Обезопасяващи обувки COOLED LOW по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе BI-ALLOY, неметална вложка PS и перфорирана велурена горна част.
Ниски защитни обувки KATANA S3S FO SR
Обезопасяващи обувки KATANA по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща микрофибърна горна част.
Високи защитни обувки KATANA S3S FO SR
Обезопасяващи обувки KATANA по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща микрофибърна горна част.
Ниски защитни обувки AKIRA S1PS FO SR
Обезопасяващи обувки AKIRA LOW по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и перфорирана велурена горна част.
Високи защитни обувки KAMI S3S FO SR
Обезопасяващи обувки KAMI по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща горна част от набук.
Ниски защитни обувки KATA S3S FO SR
Обезопасяващи обувки KATA по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща горна част от набук.
Ниски защитни обувки ICON S3S FO SR ESD
Обезопасяващи обувки ICON ESD по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща микрофибърна горна част.
Ниски защитни обувки Carbon 290S1PL ESD сини
Обезопасяващи обувки CARBON 290 S1PL, съгласно BG EN ISO 20345:2022, с карбоново бомбе, неметална PL вложка, изпитана с пирон Ø 4,5 mm, и дишащ текстил.
Ниски защитни обувки SPORT EVOLUTION S1 PS
Обезопасяващи обувки SPORT EVOLUTION S1PS FO SR по BG EN ISO 20345:2022, с фибростъклено бомбе 200 J и неметална вложка PS, изпитана с пирон Ø 3 mm.
Ежедневни сникърси START UP 2025
Ежедневни сникърси STARTUP 2025 в тъмносин цвят, с горна част от полиестерна мрежа, ликра и TPU и подметка от EVA и гума.
Ниски защитни обувки STREET S1PS HI FO SR
Обезопасяващи обувки STREET S1PS HI FO SR, съгласно BG EN ISO 20345:2022+A1:2024, с неметалн бомбе UNICOMP® и текстилна PS вложка (Ø 3,0 mm).
Ниски защитни обувки CLOUD S3S FO SR
Обезопасяващи обувки CLOUD S3S FO SR, съгласно BG EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе, неметална PS вложка (Ø 3,0 mm) и водоотблъскваща горна част.
Ниски работни обувки CARBONIUM O1 HI FO SR
Работни обувки CARBONIUM O1 HI FO SR, съгласно BG EN ISO 20347:2022+A1:2024, с дишаща горна част от 3D найлон и двуплътностна PU подметка.
Ниски защитни обувки Carbon 290S1PL ESD антрацит
Обезопасяващи обувки CARBON 290 S1PL, съгласно BG EN ISO 20345:2022, с карбоново бомбе, неметална PL вложка, изпитана с пирон Ø 4,5 mm, и дишащ текстил.
Ниски защитни обувки IOWA S3S HI CI FO SR
Ниски защитни обувки IOWA S3S, съгласно EN ISO 20345:2022+A1:2024, с неметално бомбе 200 J, вложка PS 3 mm и хидроизолиран набук.
Ниски работни обувки DAILY RACE антрацит O2
Работни обувки DAILY RACE O2, съгласно EN ISO 20347:2012, с текстилна горна част, антистатични свойства и водоотблъскващи материали.
Ниски защитни обувки TRITON S1P
Обезопасяващи обувки TRITON S1P по БДС EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе, кевларена стелка и горна част от естествен велур.
Високи защитни обувки CONCRETE J2266 4 S3 SRC
Високи защитни обувки CONCRETE S3 SRC по EN ISO 20345:2011 със стоманено бомбе и стоманена антипрободна вложка. Водоотблъскваща горна част от естествена кожа.
Ниски защитни обувки CEMENT J2023 4 S3 SRC
Защитни обувки CEMENT S3 SRC по EN ISO 20345:2011 със стоманено бомбе и стоманена антипрободна вложка. Водоотблъскваща горна част от естествена кожа.
Защо е необходимо да използваме работни обувки
Работните обувки са изключително важни лични предпазни средства по време на работа, особено за някои професии. Обувките, които използваме, когато работим са от съществено значение за нашето здраве, комфорт, удобство, безопасност, защита и сигурност. Те намаляват риска от злополуки, предпазват ни от условията на околната среда, защитават ни от вредни въздействия и не на последно място, грижат се за нас.
Кои са основните характеристики при избора на работни обувки
- Да са специализирани - да отговарят на специфичните ви нужди спрямо вашата професия и работна обстановка. Важно е при избора да вземете предвид: място и терен на работа – дали е на открито или на закрито, за кой сезон ви трябват – зимни или летни да бъдат, височина на обувката – високи или ниски, с противоплъзгащ ефект или без, гумени или не, със защита или без, водоустойчиви или не, ботуши или работни обувки тип маратонки;
- Да са здрави и комфортни;
- Да са дишащи, т.е. да не запарват (все пак най-малко по 8 часа на ден ще бъдете с тях).
Какви видове обувки за работа предлагаме
В онлайн магазин Würth ще намерите разнообразие от модели за всяка нужда с най-високо немско качество:
- високи защитни работни обувки;
- ниски защитни работни обувки тип маратонки;
- гумени работни ботуши;
- работни обувки за специфични професии, например: заварчици;
- работни обувки за лятото и за зимата.
Защо да поръчате онлайн от Würth България
Избирайки качествени и доказани продукти с марка Würth, вие позиционирате Вас и Вашите служители като истински професионалисти. Поддържаме голяма гама от артикули, които са се доказали във времето на българския и световен пазар и знаем, че това е най-доброто за нашите клиенти. При нас може да комбинирате покупката си едновременно с качествено работно облекло и да решите цялостно нуждите на Вашите служители.
Поръчайте още сега нови работни обувки с гарантирано високо немско качество на супер изгодни цени онлайн и с експресна доставка до всяка точка на България...