Ниски работни обувки DAILY RACE антрацит O2

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Работни обувки DAILY RACE O2, съгласно EN ISO 20347:2012, с текстилна горна част, антистатични свойства и водоотблъскващи материали.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ниските работни обувки DAILY RACE O2 са предназначени за професионална работа на открито, когато е необходима ограничена защита от влага и комфорт при продължително носене. Водоотблъскващата текстилна горна част е подсилена с асиметрична TPU защита в зоните, подложени на протриване, а системата за бързо закопчаване и халката за прибиране на връзките улесняват обуването и поддържат стабилно прилягане. Текстилната подплата с вентилационни отвори подпомага циркулацията на въздуха, а износоустойчивият микрофибър в областта на петата допринася за по-добър комфорт. Гумената подметка X-TREME CUSHION използва две зони с различна твърдост – по-мека в областта на петата за по-добро поемане на удара при стъпване и по-твърда в средната и предната част за повече стабилност и контрол при движение. Подметката е с устойчивост на приплъзване SRC.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: EN ISO 20347:2012
Клас на защита: O2
Допълнителни маркировки: SRC, FO
Ортопедични адаптации: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259

  • SRC: устойчивост на хлъзгане върху керамична плочка
  • FO: устойчивост на външната подметка на горива и масла.
  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259: потвърдена съвместимост за ортопедични адаптации.

Подходящи за

  • складова дейност и логистика
  • сервизни дейности и техническа поддръжка;
  • монтажни и занаятчийски дейности без риск за пръстите;
  • работа на закрито;
  • работа на открито при ограничено въздействие на влага;
  • професии, изискващи продължително ходене и стоене;
  • работни места без риск от удар, притискане или пробождане

Предупреждения и ограничения

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ниските работни обувки DAILY RACE O2 са предназначени за професионална работа на открито, когато е необходима ограничена защита от влага и комфорт при продължително носене. Водоотблъскващата текстилна горна част е подсилена с асиметрична TPU защита в зоните, подложени на протриване, а системата за бързо закопчаване и халката за прибиране на връзките улесняват обуването и поддържат стабилно прилягане. Текстилната подплата с вентилационни отвори подпомага циркулацията на въздуха, а износоустойчивият микрофибър в областта на петата допринася за по-добър комфорт. Гумената подметка X-TREME CUSHION използва две зони с различна твърдост – по-мека в областта на петата за по-добро поемане на удара при стъпване и по-твърда в средната и предната част за повече стабилност и контрол при движение. Подметката е с устойчивост на приплъзване SRC.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: EN ISO 20347:2012
Клас на защита: O2
Допълнителни маркировки: SRC, FO
Ортопедични адаптации: DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259

  • SRC: устойчивост на хлъзгане върху керамична плочка
  • FO: устойчивост на външната подметка на горива и масла.
  • DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259: потвърдена съвместимост за ортопедични адаптации.

Подходящи за

  • складова дейност и логистика
  • сервизни дейности и техническа поддръжка;
  • монтажни и занаятчийски дейности без риск за пръстите;
  • работа на закрито;
  • работа на открито при ограничено въздействие на влага;
  • професии, изискващи продължително ходене и стоене;
  • работни места без риск от удар, притискане или пробождане

Предупреждения и ограничения

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20347
БомбеБез бомбе
ПодложкаБез подложка
Основен материалТекстил
Степен на защитаO2
Тегло за размер 42430 гр.
ПодметкаГума
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнтибактериална
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандMODYF
Други спецификацииX-treme cushion