Ниски защитни обувки ICON S3S FO SR ESD

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки ICON ESD по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща микрофибърна горна част.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ниските защитни обувки ICON ESD S3S FO SR съчетават спортна визия, защита и контролирано разсейване на електростатичните заряди при продължителна професионална работа. Горната част от дишащ микрофибър с ефект на велур е с водоотблъскващи свойства, а подплатата BI-FRESH PLUS подпомага циркулацията на въздуха и комфорта през работния ден. Лекото немагнитно алуминиево бомбе BI-ALLOY предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS ESD осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 3 mm. Системата BI-SHANK стабилизира подметката и ограничава усукването при движение, а анатомичната стелка DAMPER PRO ESD подпомага амортизацията и отвеждането на електростатичните заряди. Двуплътностната PU/PU подметка BI-GRIP ESD с еластична ударопоглъщаща вложка осигурява стабилност, сцепление и допълнителен комфорт.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S FO SR
ESD изпълнение: Да

  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.
  • ESD – конструкция за контролирано разсейване на натрупаните електростатични заряди.

Подходящи за:

  • автомобилна промишленост;
  • логистика;
  • селско стопанство;
  • занаятчийски и монтажни дейности;
  • електроника;
  • лека промишленост;
  • работни зони с изискване за ESD защита;
  • ATEX зони след потвърждение чрез оценката на риска за конкретното работно място;
  • работа върху хлъзгави повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

ESD защита

ESD характеристиките зависят от цялата система обувки, чорапи, подова настилка и работна среда. Преди употреба трябва да се потвърди, че обувките осигуряват необходимата защита при конкретните условия. Замърсяване, влага, износване или използване на неподходящи стелки може да промени електрическите свойства.

Да не се заменя оригиналната стелка с модел, който не е одобрен от производителя за това ESD изпълнение.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ниските защитни обувки ICON ESD S3S FO SR съчетават спортна визия, защита и контролирано разсейване на електростатичните заряди при продължителна професионална работа. Горната част от дишащ микрофибър с ефект на велур е с водоотблъскващи свойства, а подплатата BI-FRESH PLUS подпомага циркулацията на въздуха и комфорта през работния ден. Лекото немагнитно алуминиево бомбе BI-ALLOY предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS ESD осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 3 mm. Системата BI-SHANK стабилизира подметката и ограничава усукването при движение, а анатомичната стелка DAMPER PRO ESD подпомага амортизацията и отвеждането на електростатичните заряди. Двуплътностната PU/PU подметка BI-GRIP ESD с еластична ударопоглъщаща вложка осигурява стабилност, сцепление и допълнителен комфорт.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S FO SR
ESD изпълнение: Да

  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.
  • ESD – конструкция за контролирано разсейване на натрупаните електростатични заряди.

Подходящи за:

  • автомобилна промишленост;
  • логистика;
  • селско стопанство;
  • занаятчийски и монтажни дейности;
  • електроника;
  • лека промишленост;
  • работни зони с изискване за ESD защита;
  • ATEX зони след потвърждение чрез оценката на риска за конкретното работно място;
  • работа върху хлъзгави повърхности;
  • работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.

Предупреждения и ограничения

ESD защита

ESD характеристиките зависят от цялата система обувки, чорапи, подова настилка и работна среда. Преди употреба трябва да се потвърди, че обувките осигуряват необходимата защита при конкретните условия. Замърсяване, влага, износване или използване на неподходящи стелки може да промени електрическите свойства.

Да не се заменя оригиналната стелка с модел, който не е одобрен от производителя за това ESD изпълнение.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеАлуминиево
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалСинтетична кожа
Степен на защитаS3S
Тегло за размер 42565 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаДа
БрандBICAP
Други спецификацииBI-SHANK система против усукване