producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Обезопасяващи обувки COOLED LOW по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе BI-ALLOY, неметална вложка PS и перфорирана велурена горна част.
requestavailability.successmessage
Ниските защитни обувки COOLED LOW S1PS FO SR съчетават спортна визия, ниско тегло и висока дишаемост за комфорт при продължителна професионална употреба. Перфорираната велурена кожа и подплатата BI-FRESH PLUS подпомагат циркулацията на въздуха и отвеждането на влагата. Лекото немагнитно алуминиево бомбе BI-ALLOY предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 3 mm. Системата BI-SHANK стабилизира подметката и ограничава усукването при движение, а анатомичната стелка DAMPER PRO от отворено-клетъчна PU пяна осигурява допълнителна амортизация, особено в областта на петата. Двуплътностната PU/PU подметка BI-GRIP допринася за стабилност, комфорт и устойчивост на хлъзгане върху неравни и хлъзгави повърхности.
Категория на ЛПС: IIСертификация: БДС EN ISO 20345:2022Клас на защита: S1PS FO SR
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.
Обезопасяващи обувки CEDAR FRESH S1PS FO SR ESD по BG EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе и неметална PS вложка, изпитана с пирон Ø 3 mm.Ниски защитни обувки CEDAR FRESH S1PS FO SR ESD с композитно бомбе, неметална вложка и дишащ велур за електроника, логистика и индустрия.
Обезопасяващи обувки CARBON 290 S1PL, съгласно BG EN ISO 20345:2022, с карбоново бомбе, неметална PL вложка, изпитана с пирон Ø 4,5 mm, и дишащ текстил.
Обезопасяващи обувки AKIRA LOW по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и перфорирана велурена горна част.