Машини и оборудване
Popular products from category Машини и оборудване
Пневматичен ударен гайковерт DSS 1/2 BASIC
Надежден висококачествен ударен гайковерт в здрав пластмасов корпус, подсилен с фибростъкло, с производителност над средната.
Прав шлайф GSL 950-E POWER
Високомощният редуктор с дълга шийка и планетарен редуктор за обработка на повърхности.
Бормашина BS13 SEC POWER
Компактена и мощна бормашина за работа при много високи въртящи моменти, напр.
отвори с големи диаметри, серийни винтови връзки и разбъркване на бои и разтвори.
Акумулаторен прободен трион APS 18 COMPACT M-CUBE
Прецизен и мощен акумулаторен прободен трион M-CUBE за универсална употреба в
дърво
Перфоратор BMH 40 BASIC
Перфоратор и лек къртач SDS-max с корпус на трансмисията от лят магнезий и антивибрационна система за по-удобна работа
Перфоратор BMH 40-BL
Безчетков перфоратор и лек къртач SDS-max с корпус на трансмисията от лят алуминий и антивибрационна система за по-удобна работа
Пневматичен четков шлайф DBS 3500
Много лека и удобна шлайф машина, която ви спестява време при премахване на уплътнения, уплътнителни смеси, боя, ръжда и стикери
Мултишнайдер EMS 450-SL
Много здрав, с ниски вибрации 450 W мултишнайдер с иновативен държач за инструменти Starlock-Max за по-добро предаване на въртящия момент
Диамантено - пробивна ударна бормашина
Здрава диамантено-пробивна ударна бормашина с антивибрационна дръжка и мощен 1500 W мотор
Пневматичен ударен гайковерт
Суперкомпактен ударен гайковерт в здрав алуминиев корпус в дизайн на пистолет с регулируем превключвател за работа с лява и дясна ръка.
Мултишнайдер EMS 450 1.7
Изключително мощен мултишнайдер с бърз а система за затягане за автомобилния сектор
Фреза за канали MSF40
Изключително мощна фреза за канали с 1900W мотор, включително два диамантени режещи диска 125 mm
Акумулаторен винтоверт AS 12-1/4 COMPACT M-CUBE
Изключително компактен и мощен акумулаторен винтоверт за общи приложения при пробиване и завинтване
Акумулаторен циркуляр AHKS 18-68 M-CUBE
Здрав и мощен акумулаторен ръчен циркуляр M-CUBE за рязане на дърво.
Перяща прахосмукачка SEG10-2
Мощен специалист за почистване на тапицерия, както и за отстраняване на петна върху текстилни повърхности
Линеен лазер CLL18
Самонивелиращ се лазер с кръстосани линии за вътрешна и външна употреба с много видими червени лазерни линии.
Ротационен лазер RL5-14
Специално проектиран за вътрешна и външна употреба. Благодарение на хоризонталното и вертикалното приложение може да се използва за всички изравнителни работи. Усиленият корпус от фибростъкло прави RL5-14 идеален за строителната площадка.
Лазерен приемник LR5-14
Висококачествен лазерен приемник с милиметров индикатор за ротационен лазер, включително държач за измервателен прът.
Машини и оборудване онлайн с немско качество и на страхотни цени от Würth. Предназначени изцяло за професионалисти в своята сфера на дейност!