Перяща прахосмукачка SEG10-2

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мощен специалист за почистване на тапицерия, както и за отстраняване на петна върху текстилни повърхности

Допълнителна информация
Арт. номер: 0701114000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

• Отлични резултати при извличане на вода: изключително ниска остатъчна влага след почистване, което означава, че почистените тапицерии и килими могат да се използват отново

• Идеален за почистване на тапицерия и интериор на автомобил

• Постоянен контрол върху процеса на почистване и ефективността на извличане на водата благодарение на големия прозрачен капак

• Практична дръжка за носене и държачи за кабела и накрайника осигуряват лесно транспортиране

• Компактен, спестяващ място дизайн

Съдържание на арт. № 0701 114 000:

Маркуч за впръскване/екстракция: 2.4 м - Арт. №  0701 111 001 

Дюза за труднодостъпни места - Арт. № 0701 111 003

Къса дюза - Арт. № 0701 111 004

Ръкохватка за дюза - Арт. № 0701 111 007 

• Отлични резултати при извличане на вода: изключително ниска остатъчна влага след почистване, което означава, че почистените тапицерии и килими могат да се използват отново

• Идеален за почистване на тапицерия и интериор на автомобил

• Постоянен контрол върху процеса на почистване и ефективността на извличане на водата благодарение на големия прозрачен капак

• Практична дръжка за носене и държачи за кабела и накрайника осигуряват лесно транспортиране

• Компактен, спестяващ място дизайн

Съдържание на арт. № 0701 114 000:

Маркуч за впръскване/екстракция: 2.4 м - Арт. №  0701 111 001 

Дюза за труднодостъпни места - Арт. № 0701 111 003

Къса дюза - Арт. № 0701 111 004

Ръкохватка за дюза - Арт. № 0701 111 007 

Продуктови спецификации
Мощност1380 W
Капацитет на контейнера7 l
Максимален вакуум273 mbar