Линеен лазер CLL18

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самонивелиращ се лазер с кръстосани линии за вътрешна и външна употреба с много видими червени лазерни линии.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5709300021
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Отлична видимост на лазерните линии

• Големите изходни отвори на лазера осигуряват особено дълги линии

• Фини, но силни линии

Опростена работа с един бутон

  • С един бутон всички линии могат бързо и лесно да се включват и изключват

Възможност за работа на дълги разстояния

  • Може да нивелира на по-дълги разстояния с ръчен приемник LRU 18

Мониторинг на нивата

  • Когато диапазона на самонивелиране е превишен, линиите започват да мигат

Гъвкаво закрепване

  • С предлаганата като опция универсална стойка за стена WM 1, лазерът може да бъде прикрепен към таванни профили и към стативи 1/4 и 5/8 инча.
  • Силна магнитна система на доставения адаптер CLL-A държи лазера без усилие върху стоманени повърхности

Екологичен и икономичен

  • Възможно е едновременно зареждане и работа с Li-Ion батерия
  • Могат да се използват и алкални батерии (включен държач за батерии)

Отлична видимост на лазерните линии

• Големите изходни отвори на лазера осигуряват особено дълги линии

• Фини, но силни линии

Опростена работа с един бутон

  • С един бутон всички линии могат бързо и лесно да се включват и изключват

Възможност за работа на дълги разстояния

  • Може да нивелира на по-дълги разстояния с ръчен приемник LRU 18

Мониторинг на нивата

  • Когато диапазона на самонивелиране е превишен, линиите започват да мигат

Гъвкаво закрепване

  • С предлаганата като опция универсална стойка за стена WM 1, лазерът може да бъде прикрепен към таванни профили и към стативи 1/4 и 5/8 инча.
  • Силна магнитна система на доставения адаптер CLL-A държи лазера без усилие върху стоманени повърхности

Екологичен и икономичен

  • Възможно е едновременно зареждане и работа с Li-Ion батерия
  • Могат да се използват и алкални батерии (включен държач за батерии)
Продуктови спецификации
Вградена батерия типLi-lon
Работен обхат без приемник25 m
Диапазон на самонивелиране (+/-)4°
Работен обхват с приемник80 m
Дължина115 mm
Височина100 mm
Продължителност на работа на батерията20 h
Клас на лазера2
Клас на защитаIP 54
Работна температура мин.-10 °C
VE1
Точност на нивелиране (+/- за разстояние)2 mm/10m
Работна температура макс.40 °C
Ширина65 mm