Акумулаторен циркуляр AHKS 18-68 M-CUBE

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Здрав и мощен акумулаторен ръчен циркуляр M-CUBE за рязане на дърво.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Вградените функции за защита от претоварване и прегряване предпазват мотора от повреди
  • Дълъг експлоатационен живот на мотора: Ефикасен безчетков EC мотор с лесна поддръжка и резерви на мощност
  • Допълнителна защита от стружки чрез покривни решетки над вентилационните отвори
  • Безопасна работа, тъй като машината може да се стартира само чрез едновременно натискане на бутона за стартиране и аварийния ключ
  • Високата дълбочина на рязане от 68 mm позволява универсална употреба на строителната площадка
  • Съвместим с водеща шина

Детайли

Окомплектовка:

  • Акумулаторен Циркуляр AHKS 18-68 M-CUBE ии
  • Куфар
  • Циркулярен диск за дърво

Пълна окомплектовка:

  • Акумулаторен Циркуляр AHKS 18-68 M-CUBE ии
  • Куфар
  • Арт. номер: 5703 450 000 - Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah M-CUBE - 2 броя
  • Арт. номер 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо
  • Циркулярен диск за дърво
  • Вградените функции за защита от претоварване и прегряване предпазват мотора от повреди
  • Дълъг експлоатационен живот на мотора: Ефикасен безчетков EC мотор с лесна поддръжка и резерви на мощност
  • Допълнителна защита от стружки чрез покривни решетки над вентилационните отвори
  • Безопасна работа, тъй като машината може да се стартира само чрез едновременно натискане на бутона за стартиране и аварийния ключ
  • Високата дълбочина на рязане от 68 mm позволява универсална употреба на строителната площадка
  • Съвместим с водеща шина

Детайли

Окомплектовка:

  • Акумулаторен Циркуляр AHKS 18-68 M-CUBE ии
  • Куфар
  • Циркулярен диск за дърво

Пълна окомплектовка:

  • Акумулаторен Циркуляр AHKS 18-68 M-CUBE ии
  • Куфар
  • Арт. номер: 5703 450 000 - Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah M-CUBE - 2 броя
  • Арт. номер 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо
  • Циркулярен диск за дърво
Продуктови спецификации
Диаметър на диска190 mm
Макс. обороти4400 rpm
Напрежение18 V/DC
Макс. дълбочина на сряз при 45°47 mm
Тегло с батерия4.6 kg
Вътрешен диаметър на диска30 mm
Макс. дълбочина на сряз при 90°68 mm
Размери на плота дължина х ширина300 x 185 mm