Акумулаторен винтоверт AS 12-1/4 COMPACT M-CUBE

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Изключително компактен и мощен акумулаторен винтоверт за общи приложения при пробиване и завинтване

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

•За удобна и безпроблемна работа, дори при приложения над височината на главата и в ограничени зони

• Компактен, лек и ергономичен дизайн. Тънка дръжка и сигурна опора благодарение на системата за плъзгане на батерията

• Непрекъснато наблюдение на мотора, функция за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване.

•Интегрираният бързосменяем държач за ¼-инчови битове E 6.3 позволява бърза смяна на бита без инструменти

•LED светлината на блока за батерии осигурява добре осветена работна зона

Пълна Окомплектовка

  • Арт. номер: 5703120000 - Акумулаторна батерия 12V 2.0 Ah M-CUBE - 2 броя
  • Арт. номер: 5705720000 - Зарядно устройство ALG 12V до 2 Ah M-CUBE Basic

Само машина

  • Машина без батерии и зарядно устройство в картонена кутия

 

•За удобна и безпроблемна работа, дори при приложения над височината на главата и в ограничени зони

• Компактен, лек и ергономичен дизайн. Тънка дръжка и сигурна опора благодарение на системата за плъзгане на батерията

• Непрекъснато наблюдение на мотора, функция за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване.

•Интегрираният бързосменяем държач за ¼-инчови битове E 6.3 позволява бърза смяна на бита без инструменти

•LED светлината на блока за батерии осигурява добре осветена работна зона

Пълна Окомплектовка

  • Арт. номер: 5703120000 - Акумулаторна батерия 12V 2.0 Ah M-CUBE - 2 броя
  • Арт. номер: 5705720000 - Зарядно устройство ALG 12V до 2 Ah M-CUBE Basic

Само машина

  • Машина без батерии и зарядно устройство в картонена кутия

 

Продуктови спецификации
Обороти 1ва/2ра скорост (мин./макс.)0-400/0-1500 rpm
Напрежение12 V/DC
Патронник1/4" шестостен
Максимален въртящ момент32/19 Nm
Тегло/машина1.09 kg