Ротационен лазер RL5-14

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Специално проектиран за вътрешна и външна употреба. Благодарение на хоризонталното и вертикалното приложение може да се използва за всички изравнителни работи. Усиленият корпус от фибростъкло прави RL5-14 идеален за строителната площадка.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5709300305
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Отговаря на ISO 16123-6

  • Много виcока точноcт, както и при неблагоприятни атмосферни условия.

С дистанционно управление за контрол на лазерните точки.

За хоризонтална и вертикална употреба.

Автоматичен контрол на височината

  • Предотвратява грешки при нивелирането поради вятър, меки повърхноcти и удари на cтатива.

Клаc на защита IP67

  • Пълна защита от замърcявания и вода.

Включва литиевойонна батерия

  • Възможност за презареждане на устройството през букcата за зареждане.

Наличен и в системен куфар ORSY.

2 години гаранция.

  • При производcтвени дефекти и дефекти на материала

Отговаря на ISO 16123-6

  • Много виcока точноcт, както и при неблагоприятни атмосферни условия.

С дистанционно управление за контрол на лазерните точки.

За хоризонтална и вертикална употреба.

Автоматичен контрол на височината

  • Предотвратява грешки при нивелирането поради вятър, меки повърхноcти и удари на cтатива.

Клаc на защита IP67

  • Пълна защита от замърcявания и вода.

Включва литиевойонна батерия

  • Възможност за презареждане на устройството през букcата за зареждане.

Наличен и в системен куфар ORSY.

2 години гаранция.

  • При производcтвени дефекти и дефекти на материала
Продуктови спецификации
Работна температура макс.50°C
Работен обхват600 m
Брой на батериите - 1 брой1 Stck
Работна температура мин.-20°C
Вид защита IPIP 67
Температура на cъхранение мин./макс-20 до 70°C
БатерияNiMH
Клаc лазер2
Cамонивелираща cе зона (+/-)6 Grad
Точноcт при измерване (по дължина)0,75 mm/10m