Лазерен приемник LR5-14

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Висококачествен лазерен приемник с милиметров индикатор за ротационен лазер, включително държач за измервателен прът.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5709300451
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Подходящ за всеки строителен обект

  • 600м работен обхват

Настройка на стъпки

  • Управлява RL5-14 чрез радио комуникация

Пълна защита срещу замърсяване и вода

  • IP 67

Бързо откриване на лазерения лъч

  • Голям прозорец за приемане

Лесно четене на стойности

  • 2 LCD дисплея отпред и отзад

5 нива на чувствителност.

Изравнителен инструмент като инструмент за подравняване.

Стойка на приемника за използване с измервателен прът.

3 нива на акустичен сигнал.

Подходящ за всеки строителен обект

  • 600м работен обхват

Настройка на стъпки

  • Управлява RL5-14 чрез радио комуникация

Пълна защита срещу замърсяване и вода

  • IP 67

Бързо откриване на лазерения лъч

  • Голям прозорец за приемане

Лесно четене на стойности

  • 2 LCD дисплея отпред и отзад

5 нива на чувствителност.

Изравнителен инструмент като инструмент за подравняване.

Стойка на приемника за използване с измервателен прът.

3 нива на акустичен сигнал.

Продуктови спецификации
Презаредима батерия/живот на батерията50 часа
ДисплейLED/LCD
Обхват120 мм
Мин./макс. температура на съхранение-40 до 70 °C
Презаредима батерия/обозначение на батерията1.5 V Mignon AA
Мин./макс. температурни условия-20 до 50 °C
Брой презаредими батерии/батерии2 PCS
Тип презаредима батерия/батерияAlMn
IP клас на защитаIP 67