Пневматичен ударен гайковерт DSS 1/2 BASIC

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Надежден висококачествен ударен гайковерт в здрав пластмасов корпус, подсилен с фибростъкло, с производителност над средната.

Допълнителна информация
Арт. номер: 57143100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Отлично съотношение мощност-тегло
  • До 1350 Nm макс. въртящ момент при развиване при тегло 2,0 кг
  • Надеждни максимални стойности на производителност
  • Висококачествен двоен ударен механизъм и цилиндър с балансиран 7-лопатков мотор
  • 4-степенна настройка на мощността с удобно обръщане с една ръка осигурява оптимално, удобно за потребителя регулиране за съответното приложение
  • Добро управление с неплъзгаща се дръжка за оптимален контрол
  • Изключително ергономична мека дръжка с чувствителен спусък и интегриран шумозаглушител

Забележка

  • Препоръчителен максимален размер на болта: M16
  • Ударните гайковерти не са динамометрични. Връзките, изискващи специфичен въртящ момент, трябва да бъдат проверени с помощта на устройство за измерване на въртящ момент след затягане с ударния гайковерт.
  • Когато ударният гайковерт се използва редовно (напр. за поддръжка на гуми), трябва да се добавя малко масло всеки ден през входа за въздух и приблизително 2 дози грес за зъбни колела да се добавя месечно презнипела за гресиране
  • Отлично съотношение мощност-тегло
  • До 1350 Nm макс. въртящ момент при развиване при тегло 2,0 кг
  • Надеждни максимални стойности на производителност
  • Висококачествен двоен ударен механизъм и цилиндър с балансиран 7-лопатков мотор
  • 4-степенна настройка на мощността с удобно обръщане с една ръка осигурява оптимално, удобно за потребителя регулиране за съответното приложение
  • Добро управление с неплъзгаща се дръжка за оптимален контрол
  • Изключително ергономична мека дръжка с чувствителен спусък и интегриран шумозаглушител

Забележка

  • Препоръчителен максимален размер на болта: M16
  • Ударните гайковерти не са динамометрични. Връзките, изискващи специфичен въртящ момент, трябва да бъдат проверени с помощта на устройство за измерване на въртящ момент след затягане с ударния гайковерт.
  • Когато ударният гайковерт се използва редовно (напр. за поддръжка на гуми), трябва да се добавя малко масло всеки ден през входа за въздух и приблизително 2 дози грес за зъбни колела да се добавя месечно презнипела за гресиране
Продуктови спецификации
Захват1/2 '' външен квадрат
Максимална мощност850 Nm
Макс. мощност при разв.1350 Nm
Ниво на шума93,8 dB
Вибрации11,65 m/s2
Работно налягане6.3 bar
Тегло/машина2,0 kg
Минимален диаметър на шлауха9 mm
Консумация на въздух198 l/min
Дължина175 mm
Ширина70 mm
Височина200 mm