Акумулаторен прободен трион APS 18 COMPACT M-CUBE

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Прецизен и мощен акумулаторен прободен трион M-CUBE за универсална употреба в

дърво

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

• EC безчетков мотор позволява дълъг експлоатационен живот чрез изключително лесен за поддръжка, ефективен, безчетков двигател

• Лесна смяна на режещия нож без инструменти с автоматично изваждане

• Затворената прахова защита оптимизира извличането на стружки и предотвратява разлитането на стърготини

• Регулиране на скоростта на рязане в 5 стъпки за всяко приложение

• Автоматичната функция позволява рязането да започне бавно и скоростта да се увеличи автоматично

• Ярка LED светлина, която може да се включва или изключва с натискане на бутон

• Ходът на махалото се регулира в 3 стъпки за гъвкаво приложение

• Интегрирано прахоулавяне: Включеният адаптер за прах позволява свързване на прахосмукачка Würth (чрез адаптер)

• Тествана и оптимизирана ефективност на засмукване заедно със защита от прах

 

• EC безчетков мотор позволява дълъг експлоатационен живот чрез изключително лесен за поддръжка, ефективен, безчетков двигател

• Лесна смяна на режещия нож без инструменти с автоматично изваждане

• Затворената прахова защита оптимизира извличането на стружки и предотвратява разлитането на стърготини

• Регулиране на скоростта на рязане в 5 стъпки за всяко приложение

• Автоматичната функция позволява рязането да започне бавно и скоростта да се увеличи автоматично

• Ярка LED светлина, която може да се включва или изключва с натискане на бутон

• Ходът на махалото се регулира в 3 стъпки за гъвкаво приложение

• Интегрирано прахоулавяне: Включеният адаптер за прах позволява свързване на прахосмукачка Würth (чрез адаптер)

• Тествана и оптимизирана ефективност на засмукване заедно със защита от прах

 

Продуктови спецификации
Дължина на хода23 mm
Захват на инструментаБързосменен патронник
Тегло без батерия2.0 kg
Мин. - макс. обороти900 - 2900 1/min
Дълбочина на рязане в дърво135 mm
Тегло с батерия2.6 kg