Станция запояване 60 Watt

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Станция за запояване 60 Watt, 150 - 450 °C

Допълнителна информация
Арт. номер: 071594 50
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

- Електронна станция за запояване с контролирана температура.

- Висок капацитет на нагряване от 190 W за незабавна допълнителна топлина.

- Поялник с ергономичен дизайн.

- Облицовка за изравняване на потенциалите (с високо съпротивление, свързана към накрайника за запояване) за безопасност на компонентите.

-  Многофункционална стойка за съхранение с въртящ се държач за гъба за работа с дясна или лява ръка.

- Напълно изолиран.

- Силно гъвкав, топлоустойчив свързващ кабел за поялник (1,5 m).

- Захранващо напрежение 230 V AC, 50–60 Hz.

- Поялник 24 V AC.

- Електронна станция за запояване с контролирана температура.

- Висок капацитет на нагряване от 190 W за незабавна допълнителна топлина.

- Поялник с ергономичен дизайн.

- Облицовка за изравняване на потенциалите (с високо съпротивление, свързана към накрайника за запояване) за безопасност на компонентите.

-  Многофункционална стойка за съхранение с въртящ се държач за гъба за работа с дясна или лява ръка.

- Напълно изолиран.

- Силно гъвкав, топлоустойчив свързващ кабел за поялник (1,5 m).

- Захранващо напрежение 230 V AC, 50–60 Hz.

- Поялник 24 V AC.

Продуктови спецификации
Консумирана мощност60 W