Прахосмукачка TSS 7 L BASIC

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактна, лека суха прахосмукачка с ергономична каишка за носене.

Допълнителна информация
Арт. номер: 07011170
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Висока мобилност и гъвкавост

Ергономичната каишка за носене и много ниското тегло правят прахосмукачката удобна за носене. Следователно по-дългите разстояния или стъпки могат лесно да се преодоляват.

Сертифицирана за клас на прах L

Подходящ за прахове с макс. Концентрация на работното място (стойности на МАК) > 1 mg/m3.

Максимално засмукващо действие с ниска консумация на енергия

Оптимизираният въздушен поток позволява на вакуума да постигне много висока мощност на засмукване.

Минимален риск от инциденти

7,5-метровият гумен захранващ кабел може да бъде лесно и чисто окачен около кабелната кука.

Окомплектовка

Арт. номер 0701 117 001 - Текстилна филтърна торба, 1 брой

Арт. номер 0701 117 002 - Мембранен филтър, 1 брой

Арт. номер 0701 117 004 - Смукателна дюза, 1 брой

Арт. номер 0701 117 006 - Подов накрайник, 1 брой

Арт. номер 0701 117 007 - Презрамка, 1 брой

Арт. номер 0702 400 515 - Смукателен шланг, 3 броя

Арт. номер 0702 400 731- Ъглов накрайник Clip-on, 1 брой

 

Висока мобилност и гъвкавост

Ергономичната каишка за носене и много ниското тегло правят прахосмукачката удобна за носене. Следователно по-дългите разстояния или стъпки могат лесно да се преодоляват.

Сертифицирана за клас на прах L

Подходящ за прахове с макс. Концентрация на работното място (стойности на МАК) > 1 mg/m3.

Максимално засмукващо действие с ниска консумация на енергия

Оптимизираният въздушен поток позволява на вакуума да постигне много висока мощност на засмукване.

Минимален риск от инциденти

7,5-метровият гумен захранващ кабел може да бъде лесно и чисто окачен около кабелната кука.

Окомплектовка

Арт. номер 0701 117 001 - Текстилна филтърна торба, 1 брой

Арт. номер 0701 117 002 - Мембранен филтър, 1 брой

Арт. номер 0701 117 004 - Смукателна дюза, 1 брой

Арт. номер 0701 117 006 - Подов накрайник, 1 брой

Арт. номер 0701 117 007 - Презрамка, 1 брой

Арт. номер 0702 400 515 - Смукателен шланг, 3 броя

Арт. номер 0702 400 731- Ъглов накрайник Clip-on, 1 брой

 

Продуктови спецификации
Номинално напрежение230 V/AC
Мощност850 W
Капацитет на контейнера7 l
Въздушен дебит40 l/s
Вакуум220 mbar
Ниво на шума62 dB
Дължина310 mm
Ширина285 mm
Височина375 mm
Енергиен класА
Тегло/машина3.5 kg
Дължина на кабела7,5 m